| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-8799754 Herst.-Nr.: IS-DAP2-256-SSD-128-C-X EAN/GTIN: 5060220252110 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die diskAshur PRO² USB 3.2 ist ein PIN-authentifiziertes, FIPS-zertifiziertes, AES-XTS 256-Bit-Hardware-verschlüsseltes tragbares Laufwerk, das Daten sicher nach militärischen Standards verschlüsselt, speichert und schützt. Der diskAshur PRO² wurde nach den höchsten staatlichen Akkreditierungen (FIPS 140-2 Level 3, NCSC CPA, NLNCSA BSPA und NATO Restricted) zertifiziert und hilft Ihnen, wertvolle und sensible Daten zu schützen, um die Einhaltung strenger Datenschutz- und Vertraulichkeitsvorschriften und -richtlinien wie DSGVO, HIPAA, SOX, CCPA und mehr sicherzustellen. iStorage diskAshur PRO² SSD - SSD - verschlüsselt - 128 GB - extern (tragbar) - USB 3.1 - FIPS 140-2 Level 3, FIPS 197, 256-bit SHA, 256-bit AES-XTS - TAA-konform Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 84 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 124 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 20 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 180 g | ![](/p.gif) | Gerätetyp | Solid State Drive - extern (tragbar) | ![](/p.gif) | Kapazität | 128 GB | ![](/p.gif) | Merkmale | Wear Resistant Keypad, Brute Force Hack Defence Mechanism, staatlich zertifiziert, betriebssystem- & plattformunabhängig | ![](/p.gif) | Schnittstelle | USB 3.1 | ![](/p.gif) | Hardwareverschlüsselung | Ja | ![](/p.gif) | Verschlüsselungsalgorithmus | FIPS 140-2 Level 3, FIPS 197, 256-bit SHA, 256-bit AES-XTS | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre | Verschiedenes | Enthaltene Kabel | 1 x USB 3.1 Kabel - integriert | ![](/p.gif) | Zubehör im Lieferumfang | Tragetasche | ![](/p.gif) | Kennzeichnung | FCC, RoHS, WEEE | ![](/p.gif) | TAA-kompatibel | Ja | Stromversorgung | Stromversorgung | USB-Bus | Leistung | Übertragungsrate Schnittstelle | 5.0 Gbps (USB 3.1 Gen 1) | ![](/p.gif) | Interner Datendurchsatz | 294 MBps (lesen)/ 319 MBps (Schreiben) | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x USB 3.1 Gen 1 - 9-poliger USB Typ A | Software & Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows, Android, Google Chrome OS |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, Internes SSD, Internes Solid State Drive, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, interne ssd 128gb, internes ssd, external hard drives ssd |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |