Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iStorage diskAshur DT²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8799766
Hersteller:
     iStorage
Herst.-Nr.:
     IS-DT2-256-10000-C-X
EAN/GTIN:
     5060220252233
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Das diskAshur DT² USB 3.2 HDD ist ein PIN-authentifiziertes, FIPS-zertifiziertes, AES-XTS 256-bit hardwareverschlüsseltes Desktop-Laufwerk, das Daten nach militärischen Standards sicher verschlüsselt, speichert und schützt. Das diskAshur DT² ist nach den höchsten staatlichen Akkreditierungen (FIPS 140-2 Level 3, NCSC CPA, NLNCSA BSPA & NATO Restricted) zertifiziert und hilft Ihnen, wertvolle und sensible Daten zu schützen, um die Einhaltung strenger Datenschutz- und Vertraulichkeitsvorschriften und -richtlinien wie GDPR, HIPAA, SOX, CCPA und mehr zu gewährleisten.
iStorage diskAshur DT² - Festplatte - verschlüsselt - 10 TB - extern (Stationär) - USB 3.1 - FIPS 140-2 Level 3, FIPS 197, 256-bit AES-XTS - Graphite - TAA-konform
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
112 mm
Tiefe
185.5 mm
Höhe
43.5 mm
Gerätetyp
Festplatte - extern (Stationär)
Kapazität
10 TB
Merkmale
Integriertes Tastenfeld, automatische Sperre, Laufwerk-Reset, Wear Resistant Keypad, fälschungssicher, Brute Force Hack Defence Mechanism, Self Destruct, betriebssystem- & plattformunabhängig
Schnittstelle
USB 3.1
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
FIPS 140-2 Level 3, FIPS 197, 256-bit AES-XTS
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Graphite
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - extern
Kennzeichnung
FCC, RoHS, Common Criteria EAL5+, NCSC CPA
TAA-kompatibel
Ja
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil
Stromversorgung
Wechselstromadapter im Lieferumfang
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
5.0 Gbps (USB 3.1 Gen 1)
Interner Datendurchsatz
225 MBps (lesen)/ 223 MBps (Schreiben)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 708,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 734,13*
€ 873,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 730,93*
€ 869,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 727,55*
€ 865,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 721,04*
€ 858,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 708,55*
€ 843,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP4000400
ab € 89,69*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/128GB
ab € 19,90*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2/128GB
ab € 63,36*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/128GB
ab € 9,10*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GBSP
ab € 6,40*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/128GB
ab € 9,09*
Ähnlich
Kingston Technology
SDS2/128GB
ab € 7,49*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/1TB
ab € 168,51*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TBSP
ab € 64,59*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TB
ab € 64,79*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/1TB
ab € 66,76*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/256GB
ab € 36,35*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/256GBSP
ab € 14,08*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/256GB
ab € 14,16*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/4000G
ab € 208,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.