Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD Blue SA510 WDS100T3B0B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1410-69474
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDS100T3B0B
EAN/GTIN:
     0718037884707
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Rüsten Sie Ihren PC auf und erleben Sie eine hohe Leistungsklasse. Die WD Blue SA510 SATA SSD wurde für Profis, Kreative, Selbstständige, Influencer sowie andere begeisterte Content-Ersteller und -Bearbeiter entwickelt und trägt dazu bei, die Leistung Ihres PCs und damit Ihre Produktivität zu steigern. Die schnelle, zuverlässige SSD ermöglicht kürzere Ladezeiten und Latenzen und beschleunigt die Bearbeitung und Übertragung von Daten - für ein nachhaltiges Desktop-Upgrade ohne teure Neuanschaffung.
WD Blue SA510 WDS100T3B0B - SSD - 1 TB - intern - M.2 2280 - SATA 6Gb/s - Blau
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2280
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
2.38 mm
Gewicht
4.8 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
1 TB
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Blau
Kennzeichnung
UL, TUV, VCCI, BSMI, FCC, KC, Morocco
Stromversorgung
Energieverbrauch
60 mW (aktiv) ¦ 1800 mW (Lesen) ¦ 2000 mW (Schreiben) ¦ 36 mW (Sleep-Modus) ¦ 12 mW (DevSleep)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
1500 g @ 0,5 ms Sinushalbwellen
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
5 gRMS @ 10-2000 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
4.9 gRMS @ 7-800 Hz
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz
560 MBps (lesen)/ 520 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
90000 IOPS
4 KB Random Write
82000 IOPS
SSD-Leistung
400 TB
Zuverlässigkeit
MTBF
1,750,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
Acronis True Image, Dropbox Professional (3 Monate kostenlos)
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1410
pro Stück
€ 5,50*
ab € 57,21*
€ 71,11*
2 Tage
24
pro Stück
€ 6,90*
ab € 57,83*
€ 71,86*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 57,97*
€ 72,03*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 59,94*
€ 74,41*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 60,05*
€ 74,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1410
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,11*
€ 84,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,38*
€ 83,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,41*
€ 79,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,91*
€ 76,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,21*
€ 68,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1410
Versand: Lager 1410
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 1.100,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1410
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1950-M1EAY0
ab € 75,26*
Ähnlich
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
ab € 181,61*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 66,92*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 66,87*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B09000
ab € 41,76*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 64,20*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
ab € 107,67*
Ähnlich
Asus
90YV0GH6-M0NA00
ab € 184,35*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 319,06*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 356,21*
Ähnlich
Asus
90YV0J16-M0NA00
ab € 450,41*
Ähnlich
Asus
90YV0J15-M0NA00
ab € 453,31*
Ähnlich
Asus
90YV0IH2-M0NA00
ab € 229,03*
Ähnlich
Asus
90YV0J90-M0NA00
ab € 497,87*
Ähnlich
Asus
90YV0IV2-M0NA00
ab € 660,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.