Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Videoaufnahmeadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8803505
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     VG0030
EAN/GTIN:
     4052792067989
Suchbegriffe:
Hosiden Stecker
Mini-DIN Steckverbinder
USB Buchse
USB Einbaubuchse
LogiLink - Videoaufnahmeadapter - USB 2.0 - NTSC, PAL - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
2.7 cm
Tiefe
8.8 cm
Höhe
1.5 cm
Gewicht
42 g
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Videoaufnahmeadapter
Schnittstellen Typ
USB 2.0
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x S-Video-Kabel - integriert ¦ 1 x Composite Video-Kabel - integriert ¦ 1 x Audiokabel - integriert
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Windows 11
Video
Schnittstellen Typ
S-Video-Eingang, Composite-Video/Audio-Eingang
Analoges Videosignal
S-Video, Composite Video
Analoges Videoformat
NTSC, PAL
Audioeingabeunterstützung
Standard
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung
720 x 480, 720 x 576
Bildrate
NTSC: 30 Bilder pro Sekunde, PAL: 25 Bilder pro Sekunde
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
18 cm
Transporttiefe
14 cm
Transporthöhe
3.5 cm
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A
Schnittstellen
1 x Display / Video - S-Video-Eingang - 4-poliger mini-DIN ¦ 1 x Display / Video - Composite-Video-Eingang - RCA ¦ 1 x Audio - line-In - RCA x 2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.