Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2N NFC- / RFI-Lesegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8806896
Hersteller:
     2N
Herst.-Nr.:
     9151031
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RFID-Lesegerät
RFID-Leser
RFID-Scanner
rfid-lesegerät
Interner RFID-Karten-Leser zur Montage in die 2N IP Force. Er ermöglicht die Anwendung von Mifare, HID iClass, DESFire und weiteren Standards einschliesslich der Unterstützung der NFC-App für Android 2N Mobile Key. Der Leser liest die Seriennummer einer uID-Karte aus. Zur Verfügung stehen auch zwei Schalter, zwei logische Eingänge und eine Wiegand-Schnittstelle. Er ist kompatibel mit den Modellen 2N IP Force mit zwei Tasten und mit Modellen mit Piktogrammen. Er enthält auch einen Schutzschalter zur Signalisierung der Öffnung des vorderen Panels.
2N - NFC- / RFI-Lesegerät - SIA 26-bit Wiegand - 13.56 MHz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
NFC- / RFI-Lesegerät - ohne Kontakt
Schnittstellen Typ
SIA 26-bit Wiegand
Frequenz
13.56 MHz
Verschiedenes
Gerätefunktionen
Mit HID-Karten kompatibel, kompatibel mit MiFare-Karten, kompatibel mit DESFire-Karten
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 95% (nicht kondensierend)
Magnetkartenleser
Aufzeichnungsstandard
ISO14443A, ISO14443B, JIS X 6319
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x SIA 26-bit Wiegand
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 206,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,53*
€ 282,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,28*
€ 282,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,88*
€ 271,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,09*
€ 266,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,58*
€ 245,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.