Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra Z-Select 2000T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1x Zebra Etikettenrolle ZIPRT3015751 (MOQ 1)
1x Zebra Etikettenrolle ZIPRT3015751 (MOQ 1)
Artikel-Nr.:
     C1002-8810033
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     ZIPRT3015751
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RFID-Drucker
rfid-drucker zebra
rfid drucker
Z-Select 2000T ist ein Hochwertiges Papieretikett mit permanentem Universal-Klebstoff, das Ausgezeichnete Druckqualität und hohe Druckgeschwindigkeit bietet.
Zebra Z-Select 2000T - Papier - ultra-glänzend - permanenter Acrylklebstoff - Oberseite beschichtet - weiß - 102 x 25 mm 4000 Etikett(en) (1 Rolle(n) x 4000) RFID-Etiketten - für Zebra R-140, S4M, Z4Mplus, Z6MPlus; PAX 110, 170; Xi Series 110, 140, 170, 220
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
102 x 25 mm
Medientyp
RFID-Etiketten
Produktmaterial
Papier
Drucktechnologie
Thermal Transfer
Medienfarbe
Weiß
Merkmale
UCODE 8 Chip, ZBR2000 Inlay
Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle
4000
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
203 mm
Rollenkerndurchmesser
76.2 mm
Anz. Medien mit Karten
1 Rolle(n)
Beschichtung
Oberseite beschichtet
Enthaltene Menge
4000 Etikett(en)
Klebstofftyp
Permanenter Acrylklebstoff
Ausführung der Oberfläche
Ultra-glänzend
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Zebra R-140, S4M, Z4Mplus, Z6MPlus ¦ Zebra PAX 110PAX, 110PAX3, 110PAX4, 170PAX, 170PAX3 ¦ Zebra S Series 105S, 105Se, 105SL, 160S ¦ Zebra Stripe S300, S400, S500, S600 ¦ Zebra Xi Series 110XiIIIPlus, 140Xi, 140XiII, 140XiIII, 140XillIPlus, 170Xi, 170XiII, 170XiIII, 170XiIIIPlus, 220XiII, 220XiIII, 220XiIIIPlus ¦ Zebra Z Series Z4000, Z4M, Z4Mplus, Z6000, Z6M, Z6Mplus
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 348,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,67*
€ 491,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,53*
€ 481,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,84*
€ 447,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,58*
€ 435,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,69*
€ 414,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zebra
76642
ab € 16,17*
Ähnlich
Zebra
10010064
ab € 28,80*
Ähnlich
Zebra
10026769
ab € 194,30*
Ähnlich
Zebra
3008835
ab € 155,31*
Ähnlich
Zebra
105909G-057
ab € 12,62*
Ähnlich
Zebra
105912G-846
ab € 16,57*
Ähnlich
Zebra
76175
ab € 69,36*
Ähnlich
Zebra
76528
ab € 22,98*
Ähnlich
Zebra
3010175
ab € 398,20002*
Ähnlich
Zebra
3012949
ab € 31,84*
Ähnlich
Zebra
3014042-T
ab € 14,67*
Ähnlich
Zebra
3016407-T
ab € 137,14*
Ähnlich
Zebra
3017014
ab € 50,15*
Ähnlich
Zebra
3017015
ab € 115,53*
Ähnlich
Zebra
3006404-T
ab € 156,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.