Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell P3223QE LED-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1062-428208
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-P3223QE
EAN/GTIN:
     5397184656846
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Erleben Sie herausragende Leistung, Klarheit und Details auf einem brillanten 80,01cm (31,5")-4K-Hub-Monitor.
Dell P3223QE - LED-Monitor - 80.001 cm (31.5") - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - mit 3 years Advanced Exchange Service - Disti SNS
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
9.9 kg
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
80.001 cm (31.5")
Besonderheiten
Ohne Quecksilber, arsenfreies Glas, an 3 Seiten ohne Blende, Dell ComfortView Plus
Integrierte Peripheriegeräte
USB 3.2 Gen 1/USB-C Hub
Farbunterstützung
1,07 Mrd. Farben
Helligkeit
350 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei, 3H Hard Coating
Reaktionszeit
5 ms (Fast), 8 ms (normal)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
71.24 cm x 23.317 cm x 46.867 cm - mit Standfuß (niedrigste Position)
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
1000:1 / 1000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
4K 3840 x 2160 bei 60 Hz
Pixelpitch
0.18159 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ppi
139.87
Energie Effizienzklasse
Klasse F
USB-Spannungsversorgung
90 Watt
Farbraum
99% sRGB
Herstellergarantie
Services im Bundle
3 years Advanced Exchange Service - Disti SNS
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel
1 x DisplayPort-Kabel - DisplayPort zu DisplayPort - 1.8 m ¦ 1 x USB-C auf USB-A Kabel - 1.8 m ¦ 1 x Kabel USB-C auf USB-C - 1 m
Zubehör im Lieferumfang
Kabelbinder
Kennzeichnung
RoHS, NFPA 99, BFR-frei, PVC-free
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.3 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.3 Watt
Stromverbrauch (max.)
180 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
30.6 kWh/1.000 h
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Konnektivität
Schnittstellen
HDMI (HDCP 2.2) ¦ DisplayPort 1.4 (HDCP 2.2) ¦ USB-C 3,2 Gen 1 Upstream (bis zu 90 W) ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1 Downstream ¦ LAN (RJ-45)
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 71.24 cm - Tiefe: 23.317 cm - Höhe: 61.867 cm - Gewicht: 9.9 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 71.24 cm - Tiefe: 5.618 cm - Höhe: 41.717 cm - Gewicht: 5.28 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
13.38 kg
Mechanisch
Rotationswinkel
180
Neigungswinkel
-5/+21
Höheneinstellung
150 mm
Schwenkwinkel
60
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm, VESA
Informationen zur Nachhaltigkeit
EPEAT-kompatibel
EPEAT Gold
ENERGY STAR-Version
8.0
TCO-zertifiziert
TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
CO2-Fußabdruck
752 Kohlendioxidemissionen in kg
CF/Einheit gesamt Standardabweichung (kg CO2e)
188
PAIA Version
1.3.1
Verwendung (kg CO2e)
231
Herstellung (kg CO2e)
446
Logistik (kg CO2e)
67
EOL (kg CO2e)
8
Kohlenstoff insgesamt, ohne Nutzungsphase (kg CO2e)
520
Angebote (20)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1062
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,45*
ab € 359,56*
€ 385,99*
1 Tag
23
pro Stück
€ 9,50*
ab € 361,71*
€ 389,45*
1 Tag
76
pro Stück
€ 7,50*
ab € 360,97*
€ 390,02*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 363,88*
€ 390,25*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 368,86*
€ 398,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1062
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,99*
€ 459,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,76*
€ 459,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,55*
€ 450,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,94*
€ 447,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,56*
€ 427,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1062
Versand: Lager 1062
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1062
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
05V8K
ab € 715,58*
Zubehör
Dell
10KYT
ab € 682,45*
Zubehör
Dell
XCVWN
ab € 679,88*
Zubehör
Dell
K8W15
ab € 645,71*
Zubehör
Dell
6NY08
ab € 667,23*
Zubehör
Dell
0FN0Y
ab € 596,94*
Zubehör
Dell
FFPVJ
ab € 835,32*
Zubehör
Dell
NNFC7
ab € 996,22*
Zubehör
Dell
GXNR8
ab € 778,31*
Zubehör
Dell
7DW0T
ab € 819,26*
Zubehör
Dell
X12V1
ab € 921,99*
Zubehör
Dell
840T3
ab € 962,44*
Zubehör
Dell
PV6P8
ab € 1.412,31*
Zubehör
Dell
68KVV
ab € 1.611,08*
Zubehör
Dell
X7DP6
ab € 1.036,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.