Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2218-5209C003 Herst.-Nr.: 5209C003 EAN/GTIN: 4528472109930 |
| |
|
| | |
| Lassen Sie wertvolle Erinnerungen wieder aufleben und hauchen Sie Ihren Fotos neues Leben ein. Verbessern Sie Ihre alten und neuen Fotos mit der Bildverarbeitung des RS40 Scanners und teilen Sie Ihre Bilder mit nur wenigen Klicks mit Familie und Freunden. Beschränken Sie sich nicht auf Fotos: Scannen Sie Dokumente, Zeichnungen, Quittungen und vieles mehr in einer Vielzahl von Größen und Formaten! Canon imageFORMULA RS40 - Dokumentenscanner - CMOS / CIS - Duplex - 216 x 3000 mm - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 40 Seiten/Min. (einfarbig) / bis zu 30 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (60 Blätter) - USB 2.0 Weitere Informationen: Allgemein | Typ | Dokumentenscanner - Desktop-Gerät | | Schnittstellentyp | USB 2.0 | | Max. unterstützte Dokumentgröße | 216 x 3000 mm | Medienhandhabung | Max. Dokumentgröße | 216 mm x 3000 mm | | Dokumenten-Speicherkapazität | 60 Blätter | | Unterstützter Dokumenttyp | Normalpapier, Visitenkarte, Plastikkarte | | Dokumentenzuführungstyp | Manuell, automatisch | Stromversorgung | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) | | Energierverbrauch Sleep | 1.4 Watt | | Stromverbrauch im Betrieb (Standby) | 19 Watt | Software / Systemanforderungen | Software inbegriffen | Treiber & Dienstprogramme, Canon CaptureOnTouch | | Erforderliches Betriebssystem | Windows 8.1 (32/64 Bit), Windows 10 (32/64 bits), Apple macOS 10.15, Apple macOS 11.0, Apple macOS 12, Windows 11 | Scanner | Produktzertifizierungen | TWAIN | | Optische Auflösung | 600 dpi x 600 dpi | | Typ der Lampe/Lichtquelle | RGB LED | | Eingabetyp | Farbe | | Scanner-Geschwindigkeitsangaben | 40 Seiten/Min. - Schwarz & Weiss ¦ 80 Bilder/Min. - Duplex - Schwarz & Weiss ¦ 30 Seiten/Min. - Farbe ¦ 60 Bilder/Min. - Duplex - Farbe | | Automatisches Duplexing | Ja | | Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten | 30 Seiten/Min. | | Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten | 40 Seiten/Min. | | Scanner-Merkmale | Doppelzufuhrerkennung, Color Enhancement, Fading Correction, Auto Photo Fix, Batch Scanning, Red Eye Correction, Digital Face Smoothing | | Scansensor-Typ | CMOS / CIS | Abmessungen und Gewicht | Breite | 29.1 cm | | Tiefe | 25 cm | | Höhe | 24.5 cm | | Gewicht | 3 kg | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellendetails | USB 2.0 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2218 | | | | | | pro Stück | € 9,50* | ab € 342,00* | € 350,27* | | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 404,50* | € 413,56* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 404,53* | € 413,57* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 449,69* | € 474,30* | | | | | 21 Tage | | | | | pro Stück | € 3,51* | ab € 522,62* | € 534,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2218 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2218 | | Versand: Lager 2218 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 13,00* | | ab € 130,00* | € 9,50* | | ab € 1.200,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2218 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|