| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-8824781 Herst.-Nr.: 54321 EAN/GTIN: 0757120543213 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dieser DisplayPort auf Single-Link DVI-D Adapter Konverter ist eine einfache und bequeme Lösung für den Anschluss eines DVI-D Monitors an einen DisplayPort-Computer zu Hause oder im Büro. Dieser Adapter überträgt ein digitales Audio-/Videosignal, unterstützt eine Auflösung von bis zu 1920 x 1200 und erfüllt die Anforderungen von Hochleistungsanwendungen. Schließen Sie den Adapter ganz unkompliziert an Ihren Computer an und verbinden Sie ihn dann mit dem vorhandenen Single-Link-DVI-D-Kabel Ihres Monitors oder Projektors. Dank seines tragbaren und kompakten Designs lässt er sich außerdem leicht in einer Laptop-Tasche verstauen, wenn Sie auf Reisen oder unterwegs sind. Dieser Adapter wandelt das digitale DisplayPort-Signal automatisch in Single-Link DVI-D um und unterstützt Full HD bis zu einer Auflösung von 1920 x 1200. C2G 8in DisplayPort to DVI-D Adapter - DP to DVI D Adapter - Black - M/F - Videoadapter - DisplayPort (M) zu DVI-D (W) - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Typ | Videoadapter | ![](/p.gif) | Technologie | Abgeschirmt | ![](/p.gif) | Farbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Abschirmungsmaterial | PVC | ![](/p.gif) | American Wire Gauge (AWG) | 30 | Herstellergarantie | Service und Support | 3 Jahre Garantie | Konnektivität | Anschluss | 20-poliger DisplayPort - männlich | ![](/p.gif) | Stecker (zweites Ende) | Digital DVI (Single-Link), 18+1-polig - weiblich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapterkabel displayport dvi, adapterkabel dvi, adapter displayport displayport |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |