Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Kunden-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 161-BCBC Interne Festplatte 3.5 Zoll 2000 GB Serial ATA III
DELL 161-BCBC Interne Festplatte 3.5 Zoll 2000 GB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1002-8824816
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     TRXVX
EAN/GTIN:
     5397184756232
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
161-BCBC/ 2TB Festplatte SATA 6Gbps 7.2K 512n 3.5in Cabled Customer Kit.
Dell - Kunden-Kit - Festplatte - 2 TB - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Festplatte
Kapazität
2 TB
Merkmale
Erweitertes Format 512n
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 149,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,53*
€ 221,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,97*
€ 207,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,15*
€ 198,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,61*
€ 193,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,91*
€ 178,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.