Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Scanjet Pro 2600 f1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753I-7797837
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     20G05A#B19
EAN/GTIN:
     0195697673863
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Flachbettscanner
Steigern Sie Ihre Produktivität bei professionellen Scanaufgaben – mit dem kompakten und zuverlässigen HP ScanJet Pro, der für ein tägliches Scanvolumen von bis zu 1.500 Seiten ausgelegt ist. Automatisieren Sie Prozesse mit Kurzbefehlen, bei denen ein Klick genügt, und schnellem beidseitigem Scannen über die automatische Dokumentenzuführung.
HP Scanjet Pro 2600 f1 - Dokumentenscanner - CMOS / CIS - Duplex - A4/Legal - 1200 dpi x 1200 dpi - bis zu 25 Seiten/Min. (einfarbig) / bis zu 25 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (60 Blätter) - bis zu 1500 Scanvorgänge/Tag - USB 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Lokalisierung
Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
Schnittstellentyp
USB 2.0
Max. unterstützte Dokumentgröße
216 x 3100 mm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr ¦ Technischer Support - Telefonberatung - 1 Jahr ¦ Technischer Support - Websupport - 1 Jahr
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
216 mm x 3100 mm
Dokumenten-Speicherkapazität
60 Blätter
Unterstützter Dokumenttyp
Normalpapier, Visitenkarte, Etiketten, Foto, Briefumschlag
Dokumentenzuführungstyp
Automatisch
Details zur unterstützten Dokumentengröße
ADF - bis zu 216 x 3100 mm ¦ Flachbett - bis zu 216 x 297 mm
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
C-Tick, BSMI, cUL, SASO, CCC, UL 60950-1 Second Edition, FCC CFR47 Part 15 B, CECP, GB 9254-2008, KN22, EAC, CNS13438:2006, EMC 2004/108/EC, SEPA, TER, EN 61000-3-3:2013, PVOC, CoC, EN 61000-3-2:2014, EN 55032:2015, NRCS, CSA 60950-1 Second Edition, IEC 60950-1:2005 + A1, SON, Ukraine, CISPR 32:2015, EN 55035:2017, EN 60950-1:2006+A11+A1+A12+A2, ICES-003 issue 7, IEC 62368-1:2018
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Stromadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
5 Watt
Energierverbrauch Sleep
1.11 Watt
Stromverbrauch im Betrieb (Standby)
12.9 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, HP Scan, HP Scanner Tools Utility, HP Scan Pro
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2016, Apple macOS Mojave 10.14, Microsoft Windows Server 2019, Apple macOS 10.15, Windows 11, Apple macOS 11.x
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
15 - 80% (nicht kondensierend)
Scanner
Produktzertifizierungen
TWAIN, WIA
Kapazität
1500 Scanvorgänge/Tag
Farbtiefe
48-Bit-Farbe
Optische Auflösung
1200 dpi x 1200 dpi
Scanmodus
Single Pass
Typ der Lampe/Lichtquelle
LED
Eingabetyp
Farbe
Scanner-Geschwindigkeitsangaben
25 Seiten/Min. - 300 dpi ¦ 50 Bilder/Min. - 300 dpi
Automatisches Duplexing
Ja
Funktionen der Tasten im Bedienfeld
Scan, Abbrechen, Duplex
Graustufentiefe
8 Bit (256 Graufstufen)
Farbtiefe (extern)
24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten
25 Seiten/Min.
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten
25 Seiten/Min.
Scansensor-Typ
CMOS / CIS
Abmessungen und Gewicht
Breite
49.15 cm
Tiefe
32.54 cm
Höhe
13.33 cm
Gewicht
5.4 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
60 cm
Transporttiefe
24.5 cm
Transporthöhe
49.9 cm
Transportgewicht
7.3 kg
Umweltschutzstandards
EPEAT-kompatibel
EPEAT Silver
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellendetails
USB 2.0 - Type B
Weitere Suchbegriffe: dokumentenscanner hp, document scanner
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 203,88*
€ 224,32*
1 Tag
14
pro Stück
€ 9,50*
ab € 202,49*
€ 224,33*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 238,07*
€ 258,11*
1 Tag
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 242,16*
€ 262,28*
27 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 242,85*
€ 264,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,32*
€ 266,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,12*
€ 263,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,30*
€ 258,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,04*
€ 258,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,88*
€ 242,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.