Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate FireCuda


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1546-L1118987
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     STKL2000412
EAN/GTIN:
     8719706043816
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Interne SSDs und externer Speicher speziell für Gamer liefern beeindruckende Geschwindigkeiten, hohe Zuverlässigkeit und große Kapazitäten für die anspruchsvollen Spiele.
Seagate FireCuda - Luke Skywalker Special Edition - Festplatte - 2 TB - extern (tragbar) - USB 3.2 Gen 1 - mit 2 Jahre Seagate Rescue Datenwiederherstellung
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
80 mm
Tiefe
14.5 mm
Höhe
122.5 mm
Gewicht
167 g
Gerätetyp
Festplatte - extern (tragbar)
Kapazität
2 TB
Merkmale
RGB-Beleuchtung, weiße LED-Beleuchtung
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 1
Kombiniert mit
2 Jahre Seagate Rescue Datenwiederherstellung
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB 3.2 Gen 1 Kabel - 46 cm
Kennzeichnung
Plug and Play
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
5.0 Gbps (USB 3.2 Gen 1)
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
13.75 cm
Transporttiefe
3.9 cm
Transporthöhe
18.65 cm
Transportgewicht
270 g
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.2 Gen 1
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Windows 10 oder aktuellere Version, Apple MacOS 10.14 oder später
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1546
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,50*
ab € 86,49*
€ 90,26*
2 Tage
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 87,88*
€ 91,70*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 90,94*
€ 94,80*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 94,20*
€ 98,05*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 115,17*
€ 119,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,26*
€ 107,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,88*
€ 106,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,46*
€ 105,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,87*
€ 104,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,49*
€ 102,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP4000400
ab € 86,17*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/1000G
ab € 69,76*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/128GB
ab € 20,32*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2/128GB
ab € 64,96*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/128GB
ab € 8,98*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GBSP
ab € 6,03*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/128GB
ab € 9,33*
Ähnlich
Kingston Technology
SDS2/128GB
ab € 7,62*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/1TB
ab € 172,71*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TBSP
ab € 69,10*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TB
ab € 68,77*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/1TB
ab € 70,95*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS1000/1000G
ab € 58,63*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/2000G
ab € 114,59*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/256GB
ab € 37,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.