Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD Ultrastar DC HC570


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8841607
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     0F48052
EAN/GTIN:
     8717306635547
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Das explosionsartige Wachstum von Daten aus KI/ML, 5G-Netzwerken, IoT, vernetzten Fahrzeugen und mehr treibt das Wachstum von Rechenzentren voran. HDD-Innovationen fördern die Fähigkeit, viele dieser Daten zu erfassen, zu speichern, zu analysieren und zu schützen. HDDs mit höherer Kapazität liefern eine höhere Datendichte und ermöglichen so die Erweiterung und Effizienz von Rechenzentren.
WD Ultrastar DC HC570 - Festplatte - 22 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SAS 12Gb/s - 7200 rpm - Puffer: 512 MB
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Breite
101.6 mm
Tiefe
147.1 mm
Höhe
26.1 mm
Gewicht
670 g
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
512 MB
Kapazität
22 TB
Merkmale
HelioSeal, Advanced Format 512e, erweitertes Format 4Kn, 24x7-Verfügbarkeit, Triple State Actuator (TSA), OptiNAND-Technologie, ArmorCache Technology, Energy-assisted PMR (ePMR)
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Stromversorgung
Energieverbrauch
9.6 Watt (zufälliges Lesen/Schreiben) ¦ 6 Watt (Leerlauf)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
40 g @ 2 ms halbe Sinuswelle
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
200 g @ Halbsinuswelle
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
0.7 gRMS @ 5-500 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
1.04 gRMS @ 2-200 Hz
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Mittlere Wartezeit
4.16 ms
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^15
MTBF
2,500,000 Stunden
Lade-/Entladezyklen
600,000
Dauerbetrieb 24/7
Ja
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 423,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,55*
€ 524,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 440,46*
€ 524,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 437,38*
€ 520,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,44*
€ 516,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 423,00*
€ 503,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.