Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GOODRAM CX400 Gen 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8849621
Hersteller:
     GOODRAM
Herst.-Nr.:
     SSDPR-CX400-512-G2
EAN/GTIN:
     5908267923450
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Vergessen Sie die Festplatte und übertragen Sie Ihre Daten auf die CX400-SSD für 10 Mal mehr Leistung. Neben der verbesserten Reaktionsschnelligkeit erhalten Sie auch mehr Schutz für Ihre Daten. Da das CX400 keine beweglichen Teile enthält, ist es wesentlich vibrations- und stoßfester als eine Festplatte.
GOODRAM CX400 - Gen 2 - SSD - 512 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
100 mm
Tiefe
69.85 mm
Höhe
7 mm
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
512 GB
Merkmale
3D NAND Technology
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
NAND-Flash-Speichertyp
3D triple-level cell (TLC)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre ¦ Technischer Support - 3 Jahre
Verschiedenes
Verpackungsdetails
Blister-Verpackung
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Min. Lagertemperatur
-45 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz
550 MBps (lesen)/ 500 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
75500 IOPS
4 KB Random Write
76800 IOPS
Zuverlässigkeit
MTBF
2,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,95*
€ 51,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GOODRAM
SSDPR-PX500-256-80
ab € 35,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.