Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
PC-Komponenten
>
Festplatte
>
Interne Festplatte
>
Internes SSD
>
Artikel
Goodram PX500 M.2 256 GB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE3-80126121
Hersteller:
GOODRAM
Herst.-Nr.:
SSDPR-PX500-256-80
EAN/GTIN:
5908267923252
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-45 - 85 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungstiefe
330 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Paketgewicht
27 g
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
256 GB
Schnittstelle
PCI Express 3.0
Speichertyp
3D NAND
NVMe
Ja
Komponente für
PC/Laptop
Lesegeschwindigkeit
1850 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
950 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
148000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
135000 IOPS
Controller Typ
SMI2263XT
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes
x4
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
TBW-Bewertung
170
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
3.5 mm
Höhe
22 mm
... >
Datenspeicher
>
Datenspeichergeräte
>
Interne Solid State Drives (SSD)
Weitere Suchbegriffe:
NVMe SSD
,
SSD
,
SSD Festplatten
,
Solid State Disk
,
Solid State Drive
,
interne ssd 256 gb
,
internes ssd
,
m.2 2280 nvme ssd
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,47*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,91*
€ 55,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,66*
€ 53,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goodram CL100 gen.3 2.5" 120 GB Serial ATA III 3D NAND
GOODRAM
SSDPR-CL100-120-G3
ab € 12,47*
Zubehör
Goodram CL100 gen.3 2.5" 240 GB Serial ATA III 3D NAND
GOODRAM
SSDPR-CL100-240-G3
ab € 18,42*
Zubehör
Goodram CL100 gen.3 2.5" 480 GB Serial ATA III 3D NAND
GOODRAM
SSDPR-CL100-480-G3
ab € 27,54*
Zubehör
Goodram CL100 gen.3 2.5" 960 GB Serial ATA III 3D NAND
GOODRAM
SSDPR-CL100-960-G3
ab € 51,73*
Zubehör
Goodram CX400 gen.2 2.5" 1,02 TB Serial ATA III 3D TLC NAND
GOODRAM
SSDPR-CX400-01T-G2
ab € 53,06*
Zubehör
Goodram CX400 gen.2 2.5" 128 GB Serial ATA III 3D TLC NAND
GOODRAM
SSDPR-CX400-128-G2
ab € 12,99*
Zubehör
Goodram CX400 gen.2 2.5" 256 GB Serial ATA III 3D TLC NAND
GOODRAM
SSDPR-CX400-256-G2
ab € 17,77*
Zubehör
Goodram CX400 gen.2 2.5" 512 GB Serial ATA III 3D TLC NAND
GOODRAM
SSDPR-CX400-512-G2
ab € 28,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen