Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother P-Touch PT-D410


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1359-40-54-1166
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     PTD410RG1
EAN/GTIN:
     4977766823425
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Das PT-D410 ist ein variables Beschriftungsgerät für den Einsatz im Büro und im Homeoffice. Es passt, dank seiner kompakten Bauweise, auf jeden Schreibtisch. Im attraktiven Design gehalten, verfügt das Gerät über eine USB-Schnittstelle und ein großes grafisches LC-Display mit 16 darstellbaren Zeichen.
Brother P-Touch PT-D410 - Beschriftungsgerät - s/w - Thermotransfer - 18 mm Breite - 180 dpi - bis zu 20 mm/Sek. - USB - Cutter - 5-zeiliger Druck, Druckvorschau, Spiegelschrift, Vertikaler Druck - Grau, weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Beschriftungsgerät - Thermotransfer - monochrom
Farbe
Grau, weiß
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
180 dpi
Bildschirmauflösung
128 x 48
Funktionen
5-zeiliger Druck, Druckvorschau, Spiegelschrift, Vertikaler Druck
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 20 mm/Sek
Schnittstelle
USB
Barcodes
Code 39, UCC/EAN-128, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, ITF 2 von 5, EAN-8, EAN-13, GS1-128
Schriftarten
Brussels, Florida, Helsinki, US, San Diego, Los Angeles, Calgary, Letter Gothic, Belgium, Adams, Sofia, Brunei, Germany, Atlanta, Dortmund
Tastatur
QWERTZ / 65 Tasten
Druckermerkmale
Automatisches Ausschalten
Max. Zeilenzahl
5
Cutter
Ja
Medienhandhabung
Mediengrößen
12 mm Breite, 18 mm Breite, 3,5 mm Breite, 6 mm Breite, 9 mm Breite
Medientyp
Laminiertes Band
Max. Druckbreite
15.8 mm
Kompatible Bänder
TZe-Band
Max. Mediengröße (angepasst)
18 mm
Max. Mediengröße
18 mm Breite
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Enthaltene Medien
1 TZe-Kassette mit laminiertem Band 18 mm x 4 m Schwarz auf Weiß
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Ohne Netzteil
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
P-touch Editor
Batterie
Typ
AA-Typ
Enthalten
0
Erforderliche Anzahl
6
Abmessungen und Gewicht
Breite
18.7 cm
Tiefe
17.8 cm
Höhe
7.2 cm
Gewicht
730 g
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
USB
Angebote (26)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 38,30*
€ 50,78*
4 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 38,45*
€ 51,05*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 39,63*
€ 52,58*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 39,84*
€ 52,80*
pro Stück
Frei Haus
ab € 39,75*
€ 52,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,78*
€ 60,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,60*
€ 60,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,58*
€ 57,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.