Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Nytro 3350


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8851616
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     XS1920SE70045
EAN/GTIN:
     8719706421331
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die Nytro 3350 SAS SSD von Seagate bietet eine große Kapazität in einem Formfaktor von 2,5 Zoll x 15 mm, eine 12 Gb/s-Schnittstelle mit zwei Anschlüssen für hohe Geschwindigkeiten, Laufwerksüberwachung, Verschlüsselung in Regierungsqualität und Multi-DWPD für eine schnelle, skalierbare und sichere Leistung für anspruchsvolle Unternehmens-Workloads.
Seagate Nytro 3350 - SSD - Scaled Endurance - 1.92 TB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SAS 12Gb/s
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
70.1 mm
Tiefe
100.45 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
165 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
1.92 TB
Merkmale
Dual Port, geringe Latenz
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
NAND-Flash-Speichertyp
3D enterprise triple-level cell (eTLC)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS, KCC, WEEE, TUV SUD, EAC, cRUus, CAN ICES-3(B)/NMB3(B)
Stromversorgung
Energieverbrauch
4.6 Watt (average idle)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Interner Datendurchsatz
2200 MBps (lesen)/ 1550 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
250000 IOPS
4 KB Random Write
70000 IOPS
SSD-Leistung
3500 TB
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
1
Laufwerkklasse
Scaled Endurance
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^17
MTBF
2500000 Stunden
Dauerbetrieb 24/7
Ja
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
2 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
Seagate SeaChest
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Microsoft Windows
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 482,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 502,50*
€ 597,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 500,69*
€ 595,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 497,54*
€ 592,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 495,36*
€ 589,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 482,01*
€ 573,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.