Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Nytro 3000 SSD XS960SE70045


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8851618
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     XS960SE70045
EAN/GTIN:
     8719706421324
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die Nytro 3000 SAS SSD von Seagate bietet eine enorme Kapazität in einem 2,5-Zoll x 15-mm-Formfaktor, eine 12-Gbit/s-Schnittstelle mit zwei Anschlüssen für hohe Geschwindigkeiten, Laufwerksüberwachung, Verschlüsselung in Regierungsqualität und hohe DWPD für schnelle, skalierbare und sichere Leistung für anspruchsvolle Unternehmens-Workloads.
Seagate Nytro 3000 SSD XS960SE70045 - SSD - 960 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SAS 12Gb/s
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
70.1 mm
Tiefe
100.45 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
165 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
960 GB
Merkmale
Seagate Secure, Dual Port, unterbrechungsfreier Betrieb (24x7)
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
NAND-Flash-Speichertyp
3D enterprise triple-level cell (eTLC)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Stromversorgung
Energieverbrauch
4.6 Watt (Leerlauf)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Interner Datendurchsatz
2150 MBps (lesen)/ 1300 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
250000 IOPS
4 KB Random Write
60000 IOPS
SSD-Leistung
1700 TB
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
1
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^17
MTBF
2500000 Stunden
Dauerbetrieb 24/7
Ja
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 379,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,13*
€ 513,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 426,88*
€ 507,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,47*
€ 493,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,85*
€ 490,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,29*
€ 451,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.