Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optoma UHD38x DLP-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     7TNPZ-1000025000
Hersteller:
     Optoma
Herst.-Nr.:
     E9PV7GL06EZ3
EAN/GTIN:
     5055387666412
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Optoma UHD38x - DLP-Projektor - 3D - 4000 lm - 3840 x 2160 - 16:9 - 4K
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
DLP-Projektor - 4K
3D-fähig
Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Kennwortschutz, Sicherheitsleiste
Zubehör im Lieferumfang
2 AAA-Batterien, Fernbedienung mit Tastenbeleuchtung
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Spannungsquelle
AC
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
26 dB
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
85%
Videoeingang
Video-Modi
480p, 480i, 576i, 576p, 1080/24p, 1080/60i, 720/60p, 1080/50i, 720/50p, 1080/50p, 1080/60p, 2160/50p, 2160/60p
Videoschnittstellen
HDMI
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
4.68 kg
Maße und Gewicht
Breite
31.5 cm
Tiefe
27 cm
Höhe
11.8 cm
Gewicht
3.98 kg
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Mono
Lautsprecher
1 x Misch-Kanal
Ausgangsleistung/Kanal
10 Watt
Objektiv
Zoomfaktor
1.1x
Vertikale Keystone-Korrektur
-40 / +40
Horizontale Keystone-Korrektur
-40 / +40
Zoomtyp
Manuell
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal
Projektor
Sichtbare Bildfläche
84 cm - 762 cm
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
120 Hz x 135 kHz
Besonderheiten
Korrektur der Wandfarbe, Unterstützung für Bildschirmformat 4:3, Spielemodus, Rec. 709 Mode, High Dynamic Range (HDR), Amazing Color, HDR10-kompatibel, ISF modes, Hybrid Log-Gamma (HLG), Colour Management System (CMS), 4 Corner Correction, 4,2 ms Eingangsverzögerung
OSD-Sprachen
Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Japanisch
Helligkeit
4000 lm
Kontrastverhältnis
1000000:1
Lampentyp
240 Watt
Projektionsdistanz
1.21 m - 9.9 m
Auflösung
Ultra HD 4K - 3840 x 2160
Gleichmäßigkeit
80 %
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.5 - 1.66:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 4000 Stunde(n) - Hell-Modus ¦ Bis zu 10000 Stunde(n) - Eco-Modus ¦ Bis zu 15000 Stunde(n) - Dynamikmodus
Natives Seitenverhältnis
16:9
Steuerungen und Einstellungen
Keystone-Korrektur
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x SPDIF-Ausgang ¦ 1 x USB (nur Stromversorgung) - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig (Verwaltung) ¦ 1 x programmierbarer 12-V-Trigger
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7TNPZ
79
pro Stück
Frei Haus
ab € 678,31*
€ 736,81*
4 Tage
10
pro Stück
€ 1,00*
ab € 729,11*
€ 792,89*
2 Tage
12
pro Stück
€ 6,90*
ab € 739,89*
€ 802,30*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 768,78*
€ 832,17*
pro Stück
Frei Haus
ab € 780,60*
€ 844,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7TNPZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 736,81*
€ 876,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 732,81*
€ 872,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 729,75*
€ 868,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 714,58*
€ 850,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 678,31*
€ 807,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 7TNPZ
Versand: Lager 7TNPZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7TNPZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.