Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Schredderöl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8859020
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     9131#ABD
EAN/GTIN:
     4030152091317
Suchbegriffe:
Aktenvernichter-Öl
Aktenvernichteröl
Schneidblock-Öl
Schneidwalzen-Öl
HP - Schredderöl
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
148 g
Produkttyp
Schredderöl
Lokalisierung
Deutsch / Deutschland
Kapazität
120 ml
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
6.3 cm - 2.7 cm - 14 cm
Weitere Suchbegriffe: aktenvernichter öl
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 120 Milliliter (ab € 0,02575* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.