| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-8859836 Herst.-Nr.: PTD610BTVPRG1 EAN/GTIN: 4977766820141 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das PT-D610BTVP erfüllt unterschiedlichste Beschriftungswünsche. Die umfangreichen Features machen es zum zuverlässigen Partner im Büro und in der Verwaltung. Neben der Nutzung am PC kann das Modell auch via Bluetooth am Smartphone oder Tablet Etiketten gestalten und ausdrucken. Hierzu steht die App iPrint&Label parat. Brother P-Touch PT-D610BTVP - Beschriftungsgerät - s/w - Thermotransfer - 24 mm Breite - 180 x 360 dpi - bis zu 30 mm/Sek. - USB, Bluetooth 5.0 - Cutter - 7-zeiliger Druck, Druckvorschau, Spiegelschrift, Vertikaler Druck, Mehrfachausdruck - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Druckertyp | Beschriftungsgerät - Thermotransfer - monochrom | ![](/p.gif) | Farbe | Schwarz | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre | Drucker | Anschlusstechnik | Kabellos | ![](/p.gif) | Max. Auflösung (S/W) | 180 x 360 dpi | ![](/p.gif) | Bildschirmauflösung | 3 Zeilen x 20 Zeichen / 320 x 120 | ![](/p.gif) | Funktionen | 7-zeiliger Druck, Druckvorschau, Spiegelschrift, Vertikaler Druck, Mehrfachausdruck | ![](/p.gif) | Druckgeschwindigkeit | Bis zu 30 mm/Sek | ![](/p.gif) | Schnittstelle | USB, Bluetooth 5.0 | ![](/p.gif) | Schriftarten | Brussels, Florida, Helsinki, US, San Diego, Los Angeles, Istanbul, Calgary, Letter Gothic, Belgium, Adams, Sofia, Brunei, Germany, Atlanta, Dortmund, CopperplateTMed | ![](/p.gif) | Tastatur | QWERTZ | ![](/p.gif) | Druckermerkmale | Automatisches Ausschalten | ![](/p.gif) | Auto-Cutter | Ja | Medienhandhabung | Mediengrößen | 12 mm Breite, 18 mm Breite, 24 mm Breite, 3,5 mm Breite, 6 mm Breite, 9 mm Breite | ![](/p.gif) | Medientyp | Laminiertes Band | ![](/p.gif) | Max. Druckbreite | 18 mm | ![](/p.gif) | Kompatible Bänder | TZe-Band | ![](/p.gif) | Max. Mediengröße (angepasst) | 24 mm | ![](/p.gif) | Max. Mediengröße | 24 mm Breite | Verschiedenes | Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel | ![](/p.gif) | Enthaltene Medien | 1 Schriftband-Kassette mit TZe-Laminatband (24 mm x 4 m, schwarz auf weiß) | ![](/p.gif) | Zubehör im Lieferumfang | Tragetasche | Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Netzteil | Software / Systemanforderungen | Software inbegriffen | P-touch Editor 6 (kostenloser Download), Brother iPrint & Label (kostenloser Download) | ![](/p.gif) | Erforderliches Betriebssystem | Android 8.0 (Oreo), Android 9.0 (Pie), Android 10, Apple macOS 10.15.x, Android 11, Apple macOS 12, Apple macOS 11.x, Android 12, Windows 8.1 / 10 / 11, Apple iOS 14 - 15 | Batterie | Typ | AA-Typ | ![](/p.gif) | Enthalten | 0 | ![](/p.gif) | Erforderliche Anzahl | 6 | Abmessungen und Gewicht | Breite | 20.1 cm | ![](/p.gif) | Tiefe | 19.2 cm | ![](/p.gif) | Höhe | 8.6 cm | ![](/p.gif) | Gewicht | 950 g | Abmessungen & Gewicht (Transport) | Breite (Versand) | 32.9 cm | ![](/p.gif) | Tiefe (Versand) | 35.5 cm | ![](/p.gif) | Höhe (Versand) | 14.7 cm | ![](/p.gif) | Gewicht (Versand) | 3.1 kg | Erweiterung/Konnektivität | Verbindungen | 1 x USB |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Brother, Brother Beschriftungsbänder, Brother Schriftbänder, Brother TZ, Brother TZE, Beschriftungs-Gerät, Beschriftungsgerät, Etikettendrucker, Labeldrucker, Labelprinter, beschriftungsband brother schwarz auf weiß, beschriftungsband brother, beschriftungsband brother p-touch |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |