Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3421-betzb65 Herst.-Nr.: 3007238-T EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zebra Z-Perform 1000D - Papier - matt - permanenter Acrylklebstoff - unbeschichtet - weiß - 100 x 110.3 mm 3720 Etikett(en) (12 Rolle(n) x 310) Etiketten Weitere Informationen: Verschiedenes | Kennzeichnung | ISEGA | | Farbkategorie | Weiß | Media | Mediengrößen | 100 x 110.3 mm | | Medientyp | Etiketten | | Produktmaterial | Papier | | Drucktechnologie | Direkt thermisch | | Medienfarbe | Weiß | | Merkmale | Latexfrei, kalte Temperaturen, zur Verwendung in Innenbereichen | | Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle | 310 | | Maximaler äußerer Rollendurchmesser | 127 mm | | Rollenkerndurchmesser | 25.4 mm | | Anz. Medien mit Karten | 12 Rolle(n) | | Beschichtung | Unbeschichtet | | Enthaltene Menge | 3720 Etikett(en) | | Klebstofftyp | Permanenter Acrylklebstoff | | Ausführung der Oberfläche | Matt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3421 | | | | | | pro Packung | € 6,00* | ab € 120,62* | € 153,89* | | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 121,34* | € 155,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3421 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 120,62* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3421 | | Versand: Lager 3421 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,00* | | ab € 180,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|