Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP TS-H3087XU-RP NAS-Server


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8866761
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TS-H3087XU-RP-E2378-64G
EAN/GTIN:
     4711103082256
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Rack Server
QNAP TS-H3087XU-RP - NAS-Server - 30 Schächte - Rack - einbaufähig - SATA 6Gb/s - RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD - RAM 64 GB - 2.5 Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet - iSCSI Support - 4U
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
48.3 cm
Tiefe
63 cm
Höhe
17.8 cm
Gewicht
21.78 kg ()
Lokalisierung
Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Tschechisch, Dänisch, Holländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Norwegisch, Polish, Portugiesisch, Rumänisch, Brasilianisches Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Schwedisch, Thailändisch, Türkisch
Gerätetyp
NAS-Server
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
0 (installiert) / 30 (Max)
Gehäusetyp
Rack - einbaufähig - 4U
Host-Konnektivität
2.5 Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Gleitkomma-Einheit, SSD Cache Acceleration Support, GPU-Passthrough, Storage Pool, SED Storage Pool, JBOD Expansion, VJBOD Cloud, iSCSI Service, file-based iSCSI LUN, block-based iSCSI LUN, LUN Mapping, LUN Masking, WWPN Aliases Import/Export, FC Port Group, FC Port Binding, multipath IO (MPIO), Online LUN-Kapazitätserweiterung, LUN snapshot, LUN Snapshot Replication und Clone, Auto Tiering, RAID Level Migration, RAID Expansion, RAID Group, RAID Hot Spare, RAID Sync/Rebuild/Scrubbing, EXT4-Dateisystem, Storage Pool Expansion, Disk, Enclosure Locate, Disk S.M.A.R.T. Scan, Disk S.M.A.R.T. Data Migration, Secure Erase, SSD-Verkleidung, SSD life estimation, Disk Roaming, Disk Standby, Volume Snapshot, Snapshot Retention Policy, Self-serve Snapshot Recovery, Application Consisted Snapshot, Snapshot Full Clone, Snapshot Replica / Vault, SSD read-only Cache, SSD read-write cache, SSD write-only cache, SSD Cache RAID, SSD Profiling-Tool, Verwaltung externer Geräte, Mount Smart Phone (MTP), External RAID Device Management, FTP-Server, domain security, Domain Controller, gemeinsame Ordnerberechtigung, erweiterte Ordnerberechtigung, Windows ACL, Verwaltung von Nutzerkontingenten, Gruppenquote, Ordnerquote, Home-Ordner, Resource Monitor, Smart Fan, Plan ein/aus, Virtual Switch, Anschluss-Bündelung, DHCP-Server, VLAN-Unterstützung, security counselor, malware remover, 2-step verification, Allow/Deny List, Access Protection, Service-Zusammenfassung, firewall, Windows ODX, Qsync, HybridMount, Hybrid-Backup-Synchronisierung, Hyper Data Protector, Boxafe, Qsirch, QuMagie, QVPN Service, Virenschutz-Analyse, LDAP server, SQL Server, Qfiling, QmailAgent, QuWAN, DA Driver Analyzer
Data Link Protocol
10GbE, 2.5GbE
Netzwerk/Transportprotokoll
FTP, SFTP, TFTP, IPv4, IPv6, DDNS, PPTP, L2TP, IPSec, OpenVPN, WireGuard, QBelt
Remoteverwaltungsprotokoll
TFTP, SNMP 2, SNMP 3, SSH, Telnet, HTTP, HTTPS, RADIUS
Leistung
Maximale Volumengröße: 250 TB ¦ Maximale Poolgröße: 308 TB ¦ Maximale Anzahl von Speicherpools: 128 ¦ Maximalgröße des gemeinsamen Ordners: 250 TB ¦ Max. Anzahl geteilter Ordner: 512 ¦ Maximale Anzahl von Volumen: 128 ¦ Max. LUN-Größe: 250 TB ¦ Max. Anzahl an Targets LUN: 256 ¦ Min. Snapshot-Intervall: 5 min ¦ Max. FTP-Verbindungen: 1024 ¦ Lokales Nutzerkonto: 4096 ¦ Lokales Gruppenkonto: 512 ¦ Domain-User/Gruppenkonto: 200000 ¦ Systemprotokoll & Mitteilungszentrale: 3000 Ereignisse pro Sekunde ¦ Virtuelle Hosts: 32
Kompatibilität mit Netzwerk-Services
Microsoft CIFS, Apple File Protocol (AFP), Server Message Block (SMB), Network File System v3 (NFS v3), Network File System v4 (NFS v4), FTPS, Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV)
Verschlüsselungsalgorithmus
AES-NI, SSL, TLS, 256-Bit-AES, FIPS 140-2, TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2, TLS 1.3
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Dual-Boot, 4 LED-Anzeigen, Reset-Taste, Ein-/Ausschalter, mit Kühlerlüfter 4 x 80 mm
Mitgeliefertes Zubehör
96 x Senkkopfschrauben (für 3,5" (HDD)), 120 x Senkkopfschrauben (für 2,5" (HDD))
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel ¦ 2 x Stromkabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Installierte Anzahl
2
Max. unterstützte Anzahl
2
Gestellte Leistung
800 Watt
Redundante Stromversorgung
Ja
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
IronWolf Health Management, McAfee
Erforderliches Betriebssystem
Apple OS X 10.10 Yosemite oder höher, Ubuntu 14.04, CentOS 7.0, IBM AIX 7, Oracle Solaris 10 oder später, Red Hat Enterprise Linux 6.6, SuSE Linux 12 oder höher, Microsoft Windows 7 / 8 / 10 / 11, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019
Speicherbetriebssystem
QNAP QTS 5.0.1
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95% RH (non-condensing)
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60, JBOD
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
29.63 kg
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
24 (gesamt)/ 24 (frei) x Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) ¦ 6 (gesamt)/ 6 (frei) x Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm)
Schnittstellen
2 x Ethernet 10Gb ¦ 2 x 2.5 Gigabit Ethernet ¦ 4 x USB 3.2 Gen 2 - Type A
Erweiterungssteckplätze
2 x PCI Express 4.0 x4 ¦ 1 x PCI Express 4.0 x8 ¦ 4 (gesamt)/ 0 (frei) x DIMM 288-pin
Prozessor / Arbeitsspeicher
Leistungsmerkmale
ECC
Max. unterstützte Anzahl
1
RAM
64 GB (installiert) / 128 GB (unterstützt) - DDR4
Installierte Prozessoren
1 x Intel Xeon E-2378 2.6 GHz
Installierter Flash-Speicher
5 GB
Anz. der Kerne
8 Kerne
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.8 GHz
Weitere Suchbegriffe: Storage Server, storage server
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.744,35*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.788,86*
€ 8.078,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.779,79*
€ 8.067,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.755,29*
€ 8.038,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.744,35*
€ 8.025,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Seagate
ST12000VN0008
ab € 204,08*
Zubehör
Samsung
MZ7L31T9HBLT-00W07
ab € 258,39*
Zubehör
Samsung
MZ7L3960HCJR-00A07
ab € 149,42*
Zubehör
Samsung
MZ7L33T8HBLT-00A07
ab € 483,52*
Zubehör
Samsung
MZ-7L348000
ab € 89,10*
Zubehör
Samsung
MZ7L37T6HBLA-00A07
ab € 867,75*
Zubehör
Western Digital
WD201KFGX
ab € 387,50*
Zubehör
Western Digital
WD4003FFBX
ab € 123,37*
Zubehör
Western Digital
WD2002FFSX
ab € 88,47*
Zubehör
Western Digital
WD221KFGX
ab € 459,35*
Zubehör
QNAP
QXG-5G1T-111C
ab € 80,72*
Zubehör
QNAP
QXG-5G2T-111C
ab € 122,13*
Zubehör
QNAP
RAIL-A02-90
ab € 101,90*
Zubehör
QNAP
RAM-32GDR4ECT0-UD-3200
ab € 350,30*
Zubehör
QNAP
SSD-M2080-256GB-B01
ab € 187,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.