Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AOpen Fire Legend QF12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8881843
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     MR.JU411.001
EAN/GTIN:
     4710886326380
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Sie suchen nach mobiler Projektion? Dann sind Sie beim 1,3 kg leichten AOpen QF12 powered by Acer richtig. Helle 5.000 Lumen bei Full-HD-Auflösung sorgen für ein stets helles und detailreiches Bild. In Sekundenschnelle können Sie Inhalte via USB Stick oder SD Karte projizieren. Und falls Sie gerade nur Ihr Smartphone dabei haben, teilen Sie Ihre Inhalte trotzdem in Sekundenschnelle und ohne Kabel dank der integrierten Wireless Projektion. Ein Highlight ist die 1080p 75Hz Projektion, welche ruckelfreie Sport- oder Gaming-Erlebnisse ermöglicht. Und wenn Sie den QF12 nicht als Projektor verwenden wollen, können Sie ihn auch einfach als Bluetooth Musik Box nutzen!
AOpen Fire Legend QF12 - LCD-Projektor - tragbar - 5000 lm - Full HD (1920 x 1080) - 16:9 - 1080p - Wi-Fi
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
LCD-Projektor - 1080p
Integrierte Peripheriegeräte
microSD-Kartenleser, Bluetooth Speaker
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Abholung und Rückgabe - 2 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
HDMI-Kabel - 0.45 m
Zubehör im Lieferumfang
Objektivabdeckung, WLAN-Einheit
Kennzeichnung
HDCP
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
65 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
33 dB
Videoeingang
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle
Wi-Fi
Videoschnittstellen
HDMI
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
32.5 cm
Transporttiefe
13 cm
Transporthöhe
22.5 cm
Transportgewicht
2 kg
Maße und Gewicht
Breite
23.2 cm
Tiefe
16.8 cm
Höhe
9.2 cm
Gewicht
1.3 kg
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Mono
Lautsprecher
1 x Misch-Kanal
Ausgangsleistung/Kanal
5 Watt
Objektiv
Blendenöffnung
F/2.9
Vertikale Keystone-Korrektur
-30 / +30
Horizontale Keystone-Korrektur
-15 / +15
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal
Projektor
Sichtbare Bildfläche
89 cm - 393 cm
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
75 Hz x 33.2 kHz
Besonderheiten
Instant Pack Technologie, Auto Vertical Keystone, SmartFormat Technologie, Unterstützung für Bildschirmformat 4:3, 360-Grad-Projektion, Bluetooth Audio-Unterstützung, 4 Corner Correction
Farbunterstützung
262.000 Farben
Helligkeit
5000 lm
Kontrastverhältnis
1000:1
Lampentyp
Weiße LED
Projektionsdistanz
1.08 m - 4.49 m
Auflösung
Full HD (1920 x 1080)
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.3:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 50000 Stunde(n) - Normalmodus
Natives Seitenverhältnis
16:9
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x HDMI ¦ 1 x USB-C ¦ 2 x USB - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x Audio Line-Out
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,57*
€ 220,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,25*
€ 212,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,14*
€ 198,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,78*
€ 184,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,10*
€ 176,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.