Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AXIS P4707-PLVE Netzwerk-Panoramakamera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8887606
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     02416-001
EAN/GTIN:
     7331021082311
Suchbegriffe:
Domekamera
Kamerahalter
Kamerahalterung
IP-Kamera
Diese multidirektionale Dual-Sensor-Kamera sorgt auch bei schwierigen Lichtverhältnissen für eine hervorragende Bildqualität. Die Kamera baut auf ARTPEC-8 auf und unterstützt fortschrittliche auf Deep Learning basierende Analysefunktionen am Edge.
AXIS P4707-PLVE - Netzwerk-Panoramakamera - Kuppel - Außenbereich - Vandalismussicher / Wetterbeständig - Farbe (Tag&Nacht) - 2 x 5 MP - 2592 x 1944 - feste Irisblende - verschiedene Brennweiten - Audio - GbE - MJPEG, H.264, H.265 - PoE Class 4
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Kuppel
Breite
13.3 cm
Tiefe
20.8 cm
Höhe
8.8 cm
Gewicht
975 g
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Lokalisierung
Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polnisch, Russisch, Spanisch, Japanisch, Koreanisch
Gerätetyp
Netzwerk-Panoramakamera
Audiounterstützung
Ja: Zwei-Wege-Audio über Edge-to-Edge-Technologie
Audioformate
PCM, G.726, ADPCM, AAC-LC, LPCM, G.711, OPUS
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Weiß, NCS S 1002-B
Zubehör im Lieferumfang
Montagehalterung, Anschlussset, Wetterschutz, Steckerschutz
Kennzeichnung
EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FIPS 140-2, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-6, EAL 4, AES-256, FCC Part 15 B Class A, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-78, EN 50121-4, IEC 62236-4, VCCI Class A, RCM, NEMA250 Type 4X, AS/NZS CISPR 32 Class A, BFR-frei, EN 55032 Class A, IEC/EN/UL 60950-22, IEC/EN 62471, CISPR 32 Class A, IEEE 802.3at, CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1, EN 55035, CISPR 35, IEC/EN/UL 62368-1, IEC/EN 60529 IP66, IEEE 802.1x, PVC-free, NIST SP500-267, MIL-STD-810H, ICES-3(A)/NMB-3(A), IEC/EN 62262 IK10, IEC/EN 60529 IP67, NEMA TS-2 (2.2.7-2.2.9), KS C 9832 Class A, KS C 9835, CFR free, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-22, VDMA 24364
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
7.9 Watt
Erforderliche Netzspannung
PoE Class 4
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
AXIS Camera Station, 1-Benutzerlizenz für Windows Decoder, AXIS Companion, AXIS Video Motion Detection, AXIS Device Manager
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-30 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)
10 - 100% RH (condensing)
Kamera
Typ
Farbe - Tag&Nacht - fest - Außenbereich - Vandalismussicher / Wetterbeständig
Leistungsmerkmale
Schärfeneinstellung, Weißabgleich, Progressive Scanning, Sättigungseinstellung, Helligkeitssteuerung, Power over Ethernet, Kontraststeuerung, E-Mail-Benachrichtigungen, Bildspiegelung, NAS-Ready, Lightfinder-Technologie, Kennwortschutz, IR korrigiertes Objektiv, variable Bitrate, Audioerkennung, automatische Verstärkungsregelung, Zipstream-Technologie, Access Control, entfernter Fokus, ONVIF (Profil S) Unterstützung, INVIF (Profil G) Unterstützung, Bildüberlagerung, Plastikgehäuse, Pixel Counter Support, Infrarot-Sperrfilter, Digest-Authentifizierung, Forensic WDR, IP-Adressfilterung, HTTPS-Verschlüsselung, Programmierbare Belichtungsfenster, Aluminiumgehäuse, signierte Firmware, Secure Boot, Korridormodus, ONVIF (Profile T) Unterstützung, Adaptive Bitrate (ABR), 360° Sichtfeld, Tag/Nacht-Grenzwert, Komprimierung, Text-Overlay, polygonePrivatzonen-Maskierung, 180° Bildrotation, 90° Bildrotation, 270° Bildrotation, Benutzerzugriffsprotokoll, zentralisierte Zertifikatsverwaltung, Brute Force Delay Protection, Trusted Platform Module (TPM), ONVIF (Profile M) Support, Remote Zoom, Multi-Bitrate (MBR), Secure Keystore, Deep Learning Processing Unit (DLPU), dynamische Textüberlagerung, Ton-Mapping, Exposure-Modus, Network Speaker Pairing, 4:3 Seitenverhältnis, -170° / +170° rotation
RAM
2 GB
Flash-Speicher
8 GB
Belichtungsbereich
1/5 Sek - 1/33500 Sek
Digital-Video-Format
MJPEG, H.264, H.265
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung
640 x 480, 640 x 360, 2592 x 1944, 2560 x 1440
Mindestbeleuchtung
0.19 Lux - Farbe - F1.9 - 50 IRE ¦ 0 Lux - S/W - F1.9 - 50 IRE ¦ 0 Lux - IR
Infrarot-LEDs
Ja
Max. Digitalvideoauflösung
2592 x 1944
Infrarrotabstand
15 m
Bewegungserkennung
Ja
Bildrate (max.)
60 Bilder pro Sekunde
Schnittstellen
Netzwerkprotokolle
DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, RTSP, RTP, HTTPS, UPnP, TLS, IPv4, IPv6, Bonjour, RTCP, SMB, IGMP, SSH, QOS, IGMPv2, IGMPv3, CIFS, SRTP, EAP, SFTP, LLDP, Zeroconf, USGv6, MQTT, CDP, Syslog, NTS
Netzwerkschnittstelle
Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Bildsensor
Typ
2 x 5 MP PS RGB CMOS 9.4 mm (1/2.7")
Schwenken
Bereich (Grad)
-110 bis +110
Erweiterung/Konnektivität
Unterstützte Speicherkarten
microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Anschlüsse
LAN - RJ-45 ¦ Mikrofon - 3,5-mm-Buchse
Objektivkonstruktion
Typ
Verschiedene Brennweiten
Optisches Zoom
2.5 x
Brennweite
3.3 mm - 8.1 mm
Objektiv-Irisblende
F/1.9-3.2 feste Irisblende
Horizontales Blickfeld (Grad)
36 - 98
Vertikales Blickfeld (Grad)
27 - 69
Min. Fokussierungsabstand
50 cm
Diagonaler Bildwinkel (Grad)
46 - 133
Kippen
Bereich (Grad)
-75 bis +75
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 936,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.047,55*
€ 1.246,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.037,42*
€ 1.234,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.003,41*
€ 1.194,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 976,45*
€ 1.161,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 936,50*
€ 1.114,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.