Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORSAIR MP600 PRO NH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8887630
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CSSD-F1000GBMP600PNH
EAN/GTIN:
     0840006697206
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
Kühlkörper
M2 Festplatte
Die CORSAIR MP600 PRO NH nutzt die Gen4 PCIe-Technologie, um unglaublich schnelle sequenzielle Lesegeschwindigkeiten von bis zu 7.000 MB/s und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 6.500 MB/s zu erreichen.
CORSAIR MP600 PRO NH - SSD - verschlüsselt - 1 TB - intern - M.2 2280 - PCIe 4.0 x4 (NVMe) - 256-Bit-AES
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2280
Gewicht
34 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
1 TB
Merkmale
NVM Express (NVMe) 1.4
Schnittstelle
PCIe 4.0 x4 (NVMe)
NAND-Flash-Speichertyp
3D triple-level cell (TLC)
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
256-Bit-AES
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Stromversorgung
Energieverbrauch
10.1 Watt (aktiv)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
90% under 40 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Leistung
Interner Datendurchsatz
7000 MBps (lesen)/ 5700 MBps (Schreiben)
Maximal 4 KB Random Write
1100000 IOPS
SSD-Leistung
700 TB
Maximal 4 KB Random Read
870000 IOPS
Zuverlässigkeit
MTBF
1,600,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,16*
€ 133,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,51*
€ 132,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,54*
€ 116,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,35*
€ 114,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,56*
€ 104,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1950-M1EAY0
ab € 75,13*
Ähnlich
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
ab € 177,12*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 67,24*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 66,46*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B09000
ab € 41,53*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 64,95*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
ab € 108,05*
Ähnlich
Asus
90YV0GH6-M0NA00
ab € 183,61*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 331,44*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 358,46*
Ähnlich
Asus
90YV0J16-M0NA00
ab € 458,12*
Ähnlich
Asus
90YV0J15-M0NA00
ab € 465,82*
Ähnlich
Asus
90YV0IH2-M0NA00
ab € 229,96*
Ähnlich
Asus
90YV0J90-M0NA00
ab € 497,97*
Ähnlich
Asus
90YV0IV2-M0NA00
ab € 667,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.