Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORSAIR MP600 PRO NH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8887634
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CSSD-F8000GBMP600PNH
EAN/GTIN:
     0840006697244
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
Kühlkörper
M2 Festplatte
Die CORSAIR MP600 PRO NH nutzt die Gen4 PCIe-Technologie, um unglaublich schnelle sequenzielle Lesegeschwindigkeiten von bis zu 7.000 MB/s und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 6.500 MB/s zu erreichen.
CORSAIR MP600 PRO NH - SSD - verschlüsselt - 8 TB - intern - M.2 2280 - PCIe 4.0 x4 (NVMe) - 256-Bit-AES
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2280
Gewicht
34 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
8 TB
Merkmale
NVM Express (NVMe) 1.4
Schnittstelle
PCIe 4.0 x4 (NVMe)
NAND-Flash-Speichertyp
3D triple-level cell (TLC)
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
256-Bit-AES
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Stromversorgung
Energieverbrauch
10.9 Watt (aktiv)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
90% under 40 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Leistung
Interner Datendurchsatz
7000 MBps (lesen)/ 6100 MBps (Schreiben)
Maximal 4 KB Random Write
1200000 IOPS
SSD-Leistung
6000 TB
Maximal 4 KB Random Read
950000 IOPS
Zuverlässigkeit
MTBF
1,600,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 779,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 846,87*
€ 1.007,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 846,02*
€ 1.006,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 837,17*
€ 996,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 819,27*
€ 974,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 779,46*
€ 927,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1950-M1EAY0
ab € 75,25*
Ähnlich
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
ab € 180,67*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 66,70*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 66,97*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B09000
ab € 41,67*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 64,54*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
ab € 107,80*
Ähnlich
Asus
90YV0GH6-M0NA00
ab € 184,17*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 320,64*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 356,60*
Ähnlich
Asus
90YV0J16-M0NA00
ab € 451,96*
Ähnlich
Asus
90YV0J15-M0NA00
ab € 455,34*
Ähnlich
Asus
90YV0IH2-M0NA00
ab € 229,85*
Ähnlich
Asus
90YV0J90-M0NA00
ab € 496,55*
Ähnlich
Asus
90YV0IV2-M0NA00
ab € 662,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.