Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkSystem SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4XB7A74956 Internes Solid State Drive 2.5" 46,1 TB SAS
Lenovo 4XB7A74956 Internes Solid State Drive 2.5" 46,1 TB SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-8896061
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XB7A74956
EAN/GTIN:
     0889488590360
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo ThinkSystem - SSD - 3.84 TB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SAS 12Gb/s (Packung mit 12) - für ThinkSystem DE4000F 2U24 SFF controller enclosure (2.5" SFF)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
3.84 TB
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Packungsmenge
12 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkSystem DE4000F 2U24 SFF controller enclosure (2.5" SFF)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20.966,21*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21.097,52*
€ 25.106,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21.067,78*
€ 25.070,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20.967,82*
€ 24.951,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20.966,21*
€ 24.949,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.