Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-CK55144 Herst.-Nr.: 5694C002 EAN/GTIN: 4549292201109 |
| |
|
| | |
| Das Canon PD-H1 Medienfach ist eine wertvolle Ergänzung für jede Druckeinrichtung, die die Effizienz erhöht und den Arbeitsablauf optimiert. Mit einer Gesamtmedienkapazität von 2000 Blatt minimiert es die Notwendigkeit des häufigen Nachladens von Papier und ermöglicht so ununterbrochene Drucksessions. Dieses Druckerzubehör ist mit Medien im Format A4 (210 x 297 mm) kompatibel und damit vielseitig genug, um eine breite Palette von Druckanforderungen zu erfüllen. Ganz gleich, ob es sich um Standard-Bürodokumente oder spezifischere Druckaufgaben handelt, der PD-H1 sorgt dafür, dass Ihr Drucker immer einsatzbereit ist. Canon PD-H1 - Medienschacht - 2000 Blätter Weitere Informationen: Allgemein | Mediengrößen | A4 (210 x 297 mm) | | Gesamte Medienkapazität | 2000 Blätter | | Produkttyp | Medienschacht | | Medientyp | Normalpapier |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 128 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 476,82* | € 535,89* | | | | | | | 30 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 488,69* | € 548,47* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 504,37* | € 561,37* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 834,40* | € 915,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|