Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra RFD40 Premium Plus Sled


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8900224
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     RFD4031-G10B700-WR
EAN/GTIN:
     5715063011270
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Der Zebra RFD40 Premium Plus Sled setzt neue Maßstäbe für Effizienz und Zuverlässigkeit im Bereich der Eingabeadapter. Dieses Handheld-Gerät ist nicht nur ein Barcode-/RFID-Lesegerät, sondern eine umfassende Lösung, die für robuste Leistung unter verschiedenen Umgebungsbedingungen entwickelt wurde. Mit der Fähigkeit, in einem Temperaturbereich von -10 °C bis 50 °C und einer Luftfeuchtigkeit von 5 - 85 % (nicht kondensierend) zu arbeiten, wird eine gleichbleibende Leistung in fast jeder Umgebung gewährleistet. Mit fortschrittlichen Konnektivitätsoptionen wie Bluetooth 5.3, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, USB-C und eConnex bietet der RFD40 Premium Plus Sled eine nahtlose Integration in bestehende Systeme. Sein leistungsstarker 7000-mAh-Li-Ionen-Akku bietet die nötige Ausdauer für lange Betriebszeiten und ist damit die ideale Wahl für einen umfassenden Einsatz in der Bestandsverwaltung und -verfolgung. Die Fähigkeit des Geräts, bis zu 1300 Tags pro Sekunde über eine Reichweite von 6 m zu lesen, gewährleistet eine effiziente und zuverlässige Datenerfassung und steigert die betriebliche Produktivität. Das Gerät erfüllt eine Vielzahl von Konformitätsstandards, wie z. B. IP54, und ist mit einem robusten Formfaktor ausgestattet, so dass es nicht nur eine überragende Leistung, sondern auch die Einhaltung von Sicherheits- und gesetzlichen Anforderungen verspricht. Ob im Einzelhandel, in der Lagerhaltung oder in der Logistik - der Zebra RFD40 Premium Plus Sled ist eine vielseitige und zuverlässige Wahl für Fachleute, die ihre Datenerfassungsprozesse optimieren möchten.
Zebra RFD40 Premium Plus Sled - Barcode- / RFID-Leser - USB-C, NFC, eConnex, Bluetooth 5.3, 802.11a/b/g/n/ac/ax - schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8.4 cm
Tiefe
16.65 cm
Höhe
15.1 cm
Gewicht
556 g
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Barcode- / RFID-Leser - ohne Kontakt
Schnittstellen Typ
USB-C, NFC, eConnex, Bluetooth 5.3, 802.11a/b/g/n/ac/ax
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Benachrichtigung bei Erfolg
Signalton, LED-Anzeige
Gerätefunktionen
ESD-Schutz, integrierter Li-Ionen-Akku (7000 mAh), 1.300 Tags/Sekunde, 6 m Lesereichweite, Zebra SE4100 2D Imager
Kennzeichnung
ICES-003 Class B, RSS-102, FCC Part 2, EN 60601-1-2, IP54, MFI, EN 62311, IEC 62471, EN 50566, EN 301 489-1, RSS-247, EN 55032 Class B, UL 62368-1 Second Edition, EN 301 489-3, EN 50364, EN 302 208 (LBT), EPC Class1 Gen2, EN 55035, EN 62369-1, CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1-14, IEC 62368-1 Second Edition, FCC Part 15 Subpart B Class B, FCC Part 15 Subpart C
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows, Android, Apple iOS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 – 85% (nicht-kondensierend)
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x eConnex ¦ 1 x USB-C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.132,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.233,09*
€ 1.467,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.224,52*
€ 1.457,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.190,28*
€ 1.416,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.163,14*
€ 1.384,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.132,59*
€ 1.347,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.