Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD Ultrastar DC SN650 WUS5EA1A1ESP5E1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     832-419566
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     0TS2434
EAN/GTIN:
     8592978432768
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die Ultrastar DC SN650 SSD ist eine Mainstream-NVMe-SSD, die auf einen breiten Einsatz in IT- und Cloud-Umgebungen von Rechenzentren abzielt.
WD Ultrastar DC SN650 WUS5EA1A1ESP5E1 - SSD - 15.36 TB - intern - 2.5" (6.4 cm) - U.3 PCIe 4.0 (NVMe)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
69.85 mm
Tiefe
100.45 mm
Höhe
15 mm
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
15.36 TB
Merkmale
Secure Erase-Funktion, End-to-End-Datenpfadschutz, Stromausfallschutz (SAS), NVM Express (NVMe) 1.1b, Variable Sector Size Management, NVM Express (NVMe) 1.4b, Western Digital BiCS5 3D TLC NAND, NVMe 1.4
Schnittstelle
U.3 PCIe 4.0 (NVMe)
NAND-Flash-Speichertyp
3D triple-level cell (TLC)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Stromversorgung
Energieverbrauch
18 Watt (typisch) ¦ 9 Watt (Leerlauf)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Leistung
Interner Datendurchsatz
6600 MBps (lesen)/ 2800 MBps (Schreiben)
Maximal 4 KB Random Write
109000 IOPS
SSD-Leistung
28 PB
Maximal 4 KB Random Read
970000 IOPS
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
1
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^17
MTBF
2,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x U.3 PCIe 4.0 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 1,93*
ab € 2.375,73*
€ 2.375,73*
3 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.266,14*
€ 2.412,35*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.284,28*
€ 2.462,48*
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 2.400,44*
€ 2.598,87*
7 Tage
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 2.901,56*
€ 3.117,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.375,73*
€ 2.827,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.