Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY Dock ToughArmor MB105VP-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8905394
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     MB105VP-B
EAN/GTIN:
     4713227445795
Suchbegriffe:
Festplattenwechselrahmen
HDD-Wechselrahmen
Wechselrahmen (IT)
SSD
ICY Dock ToughArmor MB105VP-B - Gehäuse für Speicherlaufwerke - robust - 2.5" (6.4 cm) - NVMe PCIe - U.2, U.3 - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Gehäuse für Speicherlaufwerke
Besonderheiten
Lüftergeschwindigkeits-Controller, 4 cm Kühllüfter
Produktmaterial
Metall
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Max. Höhe des Festplattenlaufwerks
15 mm
Host-Bus
U.2, U.3
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Feuerfest, LED-Anzeige, hochbelastbar, Active Power Technology (APT), EMI-Erdung
Zubehör im Lieferumfang
Schrauben
Kennzeichnung
RoHS, REACH
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 65%
Massenspeicher-Controller
Prozessor
Keine CPU
Schnittstelle
NVMe PCIe
Abmessungen und Gewicht
Breite
14.9 cm
Tiefe
14.6 cm
Höhe
4.13 cm
Gewicht
668 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
753.9 g
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
2 x U.2 / U.3 NVMe - SFF-8654 8i
Schnittstellen
2 x U.2 / U.3 NVMe - SFF-8654 8i
Einschübe
2 x Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm)
Kompatibles Schaltfeld
1 x extern 5.25" (13.3 cm)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 135,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,25*
€ 166,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,93*
€ 165,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,53*
€ 163,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,00*
€ 163,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,05*
€ 160,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.