| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-8908462 Herst.-Nr.: STLR4000400 EAN/GTIN: 8719706043595 |
| |
|
| | |
| Das LaCie Mobile Drive Secure ist der Inbegriff von Mobilität, Kapazität und Sicherheit. Jedes Laufwerk im eleganten Neil Poulton-Design ist aus recycelten Materialien hergestellt. Mit Passwortschutz, der mit Mac OS und Windows funktioniert. Die Datensicherung per Mausklick oder automatisch macht das Speichern von Dateien einfach, und die großzügige Kapazität bietet Platz für Fotos, Dokumente und mehr. LaCie Mobile Drive STLR4000400 - Apple Exclusive - Festplatte - verschlüsselt - 4 TB - extern (tragbar) - USB 3.2 Gen 1 (USB-C Steckverbinder) - Self-Encrypting Drive (SED) - Space-grau - mit 3 Jahre Seagate Rescue Datenwiederherstellung Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 85.3 mm | | Tiefe | 20.4 mm | | Höhe | 118.3 mm | | Gewicht | 300 g | | Gerätetyp | Festplatte - extern (tragbar) | | Kapazität | 4 TB | | Merkmale | Self-Encrypting Drive (SED) | | Schnittstelle | USB 3.2 Gen 1 | | Kombiniert mit | 3 Jahre Seagate Rescue Datenwiederherstellung | | Hardwareverschlüsselung | Ja | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre | Verschiedenes | Farbe | Space-grau | | Gehäusematerial | Aluminium, Kunststoff | | Enthaltene Kabel | USB-C Kabel | | Verpackungsdetails | Box | Stromversorgung | Stromversorgung | USB-Bus | Leistung | Übertragungsrate Schnittstelle | 5.0 Gbps (USB 3.2 Gen 1) | Abmessungen & Gewicht (Transport) | Transportbreite | 12 cm | | Transporttiefe | 4.55 cm | | Transporthöhe | 18.3 cm | | Transportgewicht | 400 g | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x USB 3.2 Gen 1 - 24 pin USB-C | Software & Systemanforderungen | Software inbegriffen | Adobe Creative Cloud alle Apps (1-Monats-Mitgliedschaft) | | Erforderliches Betriebssystem | Apple iPadOS 14 oder später |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |