Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Exos 2X18 ST18000NM0012


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     173-46171362
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST18000NM0012
EAN/GTIN:
     8719706030687
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Seagate stellt Festplatten her, die speziell auf die Anforderungen des Hyperscale-Speichermarktes zugeschnitten sind. Als leistungsstärkste Festplatte der X-Klasse von Seagate nutzt die Exos 2X18 Enterprise-Festplatte mit zwei Aktuatoren die MACH.2-Technologie, die eine bis zu doppelt so hohe Leistung wie eine 3,5-Zoll-Festplatte mit einem Aktuator ermöglicht.
Seagate Exos 2X18 ST18000NM0012 - Festplatte - verschlüsselt - 18 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SAS 12Gb/s - 7200 rpm - Puffer: 256 MB - Self-Encrypting Drive (SED)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Breite
101.85 mm
Tiefe
147 mm
Höhe
26.1 mm
Gewicht
665 g
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
256 MB
Kapazität
18 TB
Merkmale
Seagate Secure, Low Halogen, Super Parity, Hot-Plug-Unterstützung, Power Choice Idle Power technology, Organic Solderability Preservative, Helium Sealed-Drive Design, ein Port, PowerBalance Power/Performance Technology
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Hardwareverschlüsselung
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Stromversorgung
Energieverbrauch
8 Watt (Leerlauf) ¦ 11.5 Watt (zufälliges Lesen) ¦ 9.6 Watt (zufällige Beschriftung) ¦ 13.5 Watt (sequenzielles Lesen) ¦ 12.8 Watt (sequenzielles Schreiben)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Mittlere Wartezeit
4.16 ms
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
4 KB Random Read
304 IOPS
4 KB Random Write
560 IOPS
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^15
MTBF
2500000 Stunden
Dauerbetrieb 24/7
Ja
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 502,11*
€ 564,47*
pro Stück
Frei Haus
ab € 533,91*
€ 600,88*
6 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 850,93*
€ 941,95*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 564,47*
€ 671,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 562,90*
€ 669,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 551,13*
€ 655,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 539,18*
€ 641,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 502,11*
€ 597,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.