Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Exos 2X18 ST16000NM0002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8908465
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST16000NM0002
EAN/GTIN:
     8719706030755
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Exos 2X18 - eine fortschrittliche Hyperscale-Festplatte mit MACH2-Multiaktuator-Technologie für gleichzeitige Datenübertragung, die die IOPS erhöht und die Leistung herkömmlicher Festplatten verdoppelt. Die Vorteile? Die SSD-Leistung nutzt effektiv die volle Festplattenkapazität, ohne die Latenzzeit zu beeinträchtigen, senkt die Gesamtbetriebskosten und ist die perfekte Lösung für Rechenzentren mit anspruchsvollen Anwendungen.
Seagate Exos 2X18 ST16000NM0002 - Festplatte - 16 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SAS 12Gb/s - 7200 rpm - Puffer: 256 MB
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Breite
101.85 mm
Tiefe
147 mm
Höhe
26.1 mm
Gewicht
665 g
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
256 MB
Kapazität
16 TB
Merkmale
Seagate Secure, Low Halogen, Super Parity, Hot-Plug-Unterstützung, Power Choice Idle Power technology, Organic Solderability Preservative, Helium Sealed-Drive Design, ein Port, PowerBalance Power/Performance Technology
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Stromversorgung
Energieverbrauch
8 Watt (Leerlauf) ¦ 11.5 Watt (zufälliges Lesen) ¦ 9.6 Watt (zufällige Beschriftung) ¦ 13.5 Watt (sequenzielles Lesen) ¦ 12.8 Watt (sequenzielles Schreiben)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Mittlere Wartezeit
4.16 ms
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
4 KB Random Read
304 IOPS
4 KB Random Write
560 IOPS
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^15
MTBF
2500000 Stunden
Dauerbetrieb 24/7
Ja
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 447,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,20*
€ 542,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 455,67*
€ 542,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,00*
€ 540,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,98*
€ 536,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 447,16*
€ 532,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.