Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkSystem PM1653


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1062-429987
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XB7A80319
EAN/GTIN:
     0889488600533
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die ThinkSystem PM1653 Read Intensive SAS 24 Gb SSDs sind hochleistungsfähige selbstverschlüsselnde 24 Gb SAS SSDs (SEDs), die sich für eine Vielzahl von Anwendungen auf ThinkSystem Servern eignen.
Lenovo ThinkSystem PM1653 - SSD - Read Intensive - verschlüsselt - 1.92 TB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SAS 12Gb/s - Self-Encrypting Drive (SED), TCG Enterprise - für ThinkStation P920 Rack; ThinkSystem SN550 V2; SR630 V2; SR650 V2; SR670 V2; ST650 V2
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
70 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
160 g
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
1.92 TB
Merkmale
Tagged Command Queuing (TCQ), End-to-End-Datenschutz, Samsung V6 128-layer TLC V-NAND, fortschrittliche Architektur zum Schutz vor Leistungsverlusten, S.M.A.R.T.
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Hardwareverschlüsselung
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Austausch - 1 Jahr
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, TUV, VCCI, C-Tick, BSMI, CB, IC, FCC, RoHS, KCC
Stromversorgung
Energieverbrauch
11.5 Watt (Lesen) ¦ 14.7 Watt (Schreiben)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
1500 g @ 0,5 ms
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
20 gRMS @ 20-2000 Hz
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
2.4 GBps (extern)
Mittlere Wartezeit
45 µs
Interner Datendurchsatz
2100 MBps (lesen)/ 2000 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
420000 IOPS
4 KB Random Write
95000 IOPS
SSD-Leistung
3504 TB
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
1
Laufwerkklasse
Read Intensive
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^17
MTBF
2,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkStation P920 Rack 7X06 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SD530 7X21 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SN550 7X16 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SN550 V2 7Z69 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SN850 7X15 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR530 7X07 (2.5"), 7X08 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR550 7X03 (2.5"), 7X04 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR570 7Y02 (2.5"), 7Y03 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR590 7X98 (2.5"), 7X99 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR630 7X01 (2.5"), 7X02 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR630 V2 7Z70 (2.5"), 7Z71 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR635 7Y98 (2.5"), 7Y99 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR645 7D2X (2.5"), 7D2Y (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR650 7X05 (2.5"), 7X06 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR650 V2 7Z72 (2.5"), 7Z73 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR655 7Y00 (2.5"), 7Z01 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR665 7D2V (2.5"), 7D2W (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR670 V2 7Z22 (2.5"), 7Z23 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR850 7X18 (2.5"), 7X19 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR850 V2 7D31 (2.5"), 7D32 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR850P 7D2F (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR860 7X69 (2.5"), 7X70 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR860 V2 7Z59 (2.5"), 7Z60 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR950 7X11 (2.5"), 7X12 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem ST550 7X09 (2.5"), 7X10 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem ST650 V2 7Z74 (2.5"), 7Z75 (2.5")
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1062
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,45*
ab € 809,27*
€ 877,71*
3 Tage
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 829,62*
€ 895,28*
pro Stück
Frei Haus
ab € 857,18*
€ 923,67*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 867,19*
€ 939,69*
6 Tage
1
pro Stück
€ 1,00*
ab € 868,02*
€ 939,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1062
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 877,71*
€ 1.044,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 866,12*
€ 1.030,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 847,89*
€ 1.008,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 809,27*
€ 963,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1062
Versand: Lager 1062
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1062
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.