Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco UCS-HD300G15K12N Interne Festplatte 300 GB 15000 RPM 2.5" SAS
Cisco UCS-HD300G15K12N Interne Festplatte 300 GB 15000 RPM 2.5" SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-8912164
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     UCS-HD300G15K12N=
EAN/GTIN:
     0889728040709
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Cisco - Festplatte - 300 GB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS 12Gb/s - 15000 rpm - für UCS C240 M5, SmartPlay Select C220 M5SX, SmartPlay Select C240 M5
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
300 GB
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Mittlere Wartezeit
1 ms
Spindelgeschwindigkeit
15000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Cisco UCS C220 M5SX SFF (2.5"), C240 M5 SFF Rack Server (2.5"), SmartPlay Select C220 M5 Standard 2 (2.5"), SmartPlay Select C220 M5S Standard 1 (2.5"), SmartPlay Select C220 M5S Standard 1 (Tracer) (2.5"), SmartPlay Select C220 M5SX (2.5"), SmartPlay Select C220 M5SX (Tracer) (2.5"), SmartPlay Select C220 M5SX Advanced 1 (2.5"), SmartPlay Select C220 M5SX Advanced 1 (Tracer) (2.5"), SmartPlay Select C220 M5SX Standard 2 (2.5"), SmartPlay Select C220 M5SX Standard 2 (Tracer) (2.5"), SmartPlay Select C240 M5 Advanced 2 (2.5"), SmartPlay Select C240 M5 Standard 1 (2.5"), SmartPlay Select C240 M5SX (2.5"), SmartPlay Select C240 M5SX (Tracer) (2.5"), SmartPlay Select C240 M5sx Advanced 2 (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 570,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 637,99*
€ 759,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 630,46*
€ 750,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 625,53*
€ 744,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 611,75*
€ 727,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 570,02*
€ 678,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.