Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso PREMIUM SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8925151
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     3823470
EAN/GTIN:
     4034303032884
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Die interne Intenso M.2 SSD PCIe Premium bietet erstklassige Performance für ein breites Anwendungsfeld, von Alltagsanwendungen über Grafik / Design Anwendungen bis zu Gaming. Ausgestattet mit einer PCIe-Schnittstelle nach Gen3 Standard und 4 Lanes (PCIe Gen3 x4) und NVMe 1.3-Technologie werden Lesegeschwindigkeiten von bis zu 2.100MB/s und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 1.700 MB/s erreicht. Somit ist die SSD 3- bis 4-mal so schnell wie SATA-basierte SSDs. Die Leistungsfähigkeit Ihres Computers verbessert sich ungemein, das System lässt sich in Sekundenschnelle hochfahren und auch anspruchsvolle Anwendungen lassen sich problemlos bedienen. Dank M.2 2280 Formfaktor lässt sich die PCIe SSD problemlos in Desktops, schlanke Notebooks und Laptops oder kompaktere Geräte, wie Ultrabooks, verbauen.
Intenso PREMIUM - SSD - 2 TB - extern (tragbar) - 1.8" (4.6 cm) - USB 3.2 Gen 1x1 - Anthrazit
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
1.8" (4.6 cm)
Breite
54 mm
Tiefe
89 mm
Höhe
8 mm
Gewicht
49 g
Gerätetyp
Solid State Drive - extern (tragbar)
Kapazität
2 TB
Merkmale
LED-Status-Anzeige, formatiert mit FAT32
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 1x1
Verschiedenes
Farbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Aluminium
Enthaltene Kabel
1 x USB 3.0-Kabel - extern
Stromversorgung
Energieverbrauch
(Niedrigenergie)
Stromversorgung
USB-Bus
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
0 dBA
Schocktoleranz (in Betrieb)
1500 g @ 0,5 ms
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
5.0 Gbps (USB 3.2 Gen 1)
Max. Datenübertragungsgeschwindigkeit
320 MB/s
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.2 Gen 1
Kompatibles Schaltfeld
1.8" (4.6 cm)
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.x oder höher, Windows 8 oder höher
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,26*
€ 195,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,89*
€ 190,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,32*
€ 175,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,20*
€ 166,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,77*
€ 158,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
3823430
ab € 23,61*
Zubehör
Intenso
3823460
ab € 64,45*
Zubehör
Intenso
3823440
ab € 29,41*
Zubehör
Intenso
3823450
ab € 45,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.