Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu ETASAV1F Internes Solid State Drive 2.5" 7,68 TB SAS
Fujitsu ETASAV1F Internes Solid State Drive 2.5" 7,68 TB SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-8928068
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     ETASAV1F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Fujitsu - SSD - Value Endurance - 7.68 TB - 2.5" (6.4 cm) - SAS 12Gb/s - für ETERNUS AF 250 S3
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive
Kapazität
7.68 TB
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Laufwerkklasse
Value Endurance
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu ETERNUS AF 250 S3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.445,03*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.762,62*
€ 12.807,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.687,81*
€ 12.718,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.502,25*
€ 12.497,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.445,03*
€ 12.429,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.