Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkSystem PM1653


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8928961
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XB7A80323
EAN/GTIN:
     0889488600571
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo ThinkSystem PM1653 - SSD - Read Intensive - verschlüsselt - 30.72 TB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SAS 12Gb/s - Self-Encrypting Drive (SED), TCG Enterprise - für ThinkStation P920 Rack; ThinkSystem SN550 V2; SR630 V2; SR650 V2; SR670 V2; ST650 V2
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
70 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
160 g
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
30.72 TB
Merkmale
Tagged Command Queuing (TCQ), End-to-End-Datenschutz, fortschrittliche Architektur zum Schutz vor Leistungsverlusten, 128-lagige V-NAND-Technologie, S.M.A.R.T.
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Hardwareverschlüsselung
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Austausch - 1 Jahr
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, TUV, VCCI, C-Tick, BSMI, CB, IC, FCC, RoHS, KCC
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Leistung
Interner Datendurchsatz
2100 MBps (lesen)/ 2000 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
420000 IOPS
4 KB Random Write
130000 IOPS
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
1
Laufwerkklasse
Read Intensive
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkStation P920 Rack 7X06 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SD530 7X21 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SN550 7X16 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SN550 V2 7Z69 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SN850 7X15 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR530 7X07 (2.5"), 7X08 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR550 7X03 (2.5"), 7X04 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR570 7Y02 (2.5"), 7Y03 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR590 7X98 (2.5"), 7X99 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR630 7X01 (2.5"), 7X02 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR630 V2 7Z70 (2.5"), 7Z71 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR635 7Y98 (2.5"), 7Y99 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR645 7D2X (2.5"), 7D2Y (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR650 7X05 (2.5"), 7X06 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR650 V2 7Z72 (2.5"), 7Z73 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR655 7Y00 (2.5"), 7Z01 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR665 7D2V (2.5"), 7D2W (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR670 7Y36 (2.5"), 7Y37 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR670 V2 7Z22 (2.5"), 7Z23 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR850 7X18 (2.5"), 7X19 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR850 V2 7D31 (2.5"), 7D32 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR850P 7D2F (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR860 7X69 (2.5"), 7X70 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR860 V2 7Z59 (2.5"), 7Z60 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR950 7X11 (2.5"), 7X12 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem ST550 7X09 (2.5"), 7X10 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem ST650 V2 7Z74 (2.5"), 7Z75 (2.5")
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29.038,23*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29.351,07*
€ 34.927,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29.226,05*
€ 34.779,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29.038,23*
€ 34.555,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.