Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ProArt PA147CDV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8929538
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM0720-B01170
EAN/GTIN:
     4711081218265
Suchbegriffe:
Asus Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Das ProArt Display PA147CDV ist ein 14-Zoll-Monitor mit einem Seitenverhältnis. Er wurde entwickelt, um Kreative zu unterstützen und Arbeitsabläufe im Studio oder vor Ort zu optimieren. Er verfügt über das intuitive ASUS Dial, ein anpassbares Bedienfeld, 10-Point-Multitouch-Bedienelemente und Microsoft Pen Protocol 2.0 (MPP 2.0) Unterstützung. Der PA147CDV ist Calman-verifiziert und werkseitig auf Delta E < 2 kalibriert, und er deckt 100% des sRGB und Rec. ab. 709 Farbräume für außergewöhnliche Farben.
ASUS ProArt PA147CDV - LED-Monitor - 35.6 cm (14") - Touchscreen - 1920 x 550 Full HD @ 60 Hz - IPS - 400 cd/m² - 1200:1 - 5 ms - HDMI, 2xUSB-C - Lautsprecher - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
950 g
Farbe
Schwarz
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
35.6 cm (14")
Besonderheiten
ASUS QuickFit Virtual Scale, flimmerfreie Technologie, ASUS EyeCare Technology, Farbtemperatur Auswahl, 6-Axis Color Adjustments, CalMAN Verified, ProArt Preset, ProArt Palette, Dashboard, Delta E=2-Farbgenauigkeit, ProArt Chroma Tune
Integrierte Peripheriegeräte
USB-C-Hub
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
400 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei
Reaktionszeit
5 ms (Gray-to-Gray)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
35.72 cm x 2.07 cm x 12.77 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
32:9
Kontrast
1200:1
Native Auflösung
Full HD 1920 x 550 bei 60 Hz
Pixelpitch
0.179 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Vertikale Bildwiederholrate
23 - 60 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
24 - 83 kHz
Ppi
143
Energie Effizienzklasse
Klasse E
Farbraum
100% Rec 709, 100% sRGB
Verschiedenes
Kennzeichnung
VCCI, BSMI, WHQL, CB, CCC, FCC, RoHS, KCC, WEEE, cTUVus, J-MOSS, E-Standby, EAC, RCM, BIS, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 1.4
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Stromverbrauch (typisch)
10 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
9 kWh/1.000 h
Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software
Adobe Creative Cloud (3-Monats-Mitgliedschaft)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 90%
Audio
Typ
Lautsprecher
Ausgangsleistung/Kanal
1 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
HDMI ¦ 2 x USB-C Downstream und Upstream/DisplayPort Alt Modus
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
44 cm
Transporttiefe
9.2 cm
Transporthöhe
29 cm
Transportgewicht
2.3 kg
Eingang
Typ
Touchscreen
Mechanisch
Rotationswinkel
90
Neigungswinkel
45
Einstellungen der Anzeigeposition
Pivot (Rotation), Neigung
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 421,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,85*
€ 554,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,31*
€ 553,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,14*
€ 538,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,29*
€ 533,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 421,29*
€ 501,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.