Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate FireCuda STLX2000400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8931043
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     STLX2000400
EAN/GTIN:
     8719706044240
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Interne SSDs und externer Speicher speziell für Gamer liefern beeindruckende Geschwindigkeiten, hohe Zuverlässigkeit und große Kapazitäten für die anspruchsvollen Spiele.
Seagate FireCuda STLX2000400 - King of Wakanda Special Edition - Festplatte - 2 TB - extern (tragbar) - USB 3.2 Gen 1 - mit 3 Jahre Seagate Rescue Datenwiederherstellung
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
80 mm
Tiefe
14.5 mm
Höhe
122.5 mm
Gewicht
167 g
Gerätetyp
Festplatte - extern (tragbar)
Kapazität
2 TB
Merkmale
Anpassbare RGB-LED-Beleuchtung
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 1
Kombiniert mit
3 Jahre Seagate Rescue Datenwiederherstellung
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB 3.2 Gen 1 Kabel - 46 cm
Kennzeichnung
Plug and Play
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
13.75 cm
Transporttiefe
3.9 cm
Transporthöhe
18.65 cm
Transportgewicht
270 g
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.2 Gen 1
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Windows 10 oder aktuellere Version, Apple MacOS 10.14 oder später, Xbox One S System Software, Xbox One X System Software, PlayStation 4 Systemsoftware, PlayStation 5 Systemsoftware
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,72*
€ 132,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,42*
€ 132,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,38*
€ 123,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,60*
€ 119,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,35*
€ 105,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP4000400
ab € 89,33*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/1000G
ab € 71,84*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/128GB
ab € 20,40*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2/128GB
ab € 64,32*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/128GB
ab € 8,57*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GBSP
ab € 6,27*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/128GB
ab € 9,31*
Ähnlich
Kingston Technology
SDS2/128GB
ab € 7,58*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/1TB
ab € 172,31*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TBSP
ab € 71,46*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TB
ab € 66,53*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/1TB
ab € 71,06*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS1000/1000G
ab € 59,91*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/2000G
ab € 116,61*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/256GB
ab € 37,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.