| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-8938443 Herst.-Nr.: JVA11 EAN/GTIN: 4712795086607 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hochauflösende Videoinhalte werden mit einem kompakten 4K-Aufnahmegerät aufgezeichnet oder gestreamt. Das USB-C -Kabel weist einen USB Typ-A-Adapter für erhöhte Gerätekompatibilität aus und funktioniert mit unterschiedlicher Videoaufnahmesoftware. USB 3.2 unterstützt Streaming und Aufzeichnungen hoher Qualität. Dank seiner kleinen Größe lässt er sich bequem mitnehmen und verstauen. Dies ist ein großartiges Gerät für Video-Podcasts, die mobile Produktion und Aufnahmen von Computerspielen. j5create JVA11 - Videoaufnahmeadapter - USB 3.2 Gen 1, USB-C 3.2 Gen 1 - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 4.1 cm | ![](/p.gif) | Tiefe | 1.414 cm | ![](/p.gif) | Höhe | 7.2 cm | ![](/p.gif) | Gewicht | 55 g | ![](/p.gif) | Farbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Gerätetyp | Videoaufnahmeadapter | ![](/p.gif) | Schnittstellen Typ | USB 3.2 Gen 1, USB-C 3.2 Gen 1 | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C | ![](/p.gif) | Max. Betriebstemperatur | 40 °C | ![](/p.gif) | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 0 - 80% (nicht kondensierend) | Video | Leistungsmerkmale | Webcam Support (UVC), Aluminiumgehäuse | ![](/p.gif) | Schnittstellen Typ | HDMI-Eingang | ![](/p.gif) | Digital-Video-Format | YUV | ![](/p.gif) | Geschwindigkeit der digitalen Videoaufzeichnung | 30 Bilder pro Sekunde | ![](/p.gif) | Video-Modi | 4K UHD (3840 x 2160) | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 1 x Display / Video - HDMI-Eingang ¦ 1 x USB-C 3.0 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Graphics card, Adapter HDMI, HDMI Adapter, Laptop Docking Station, Notebook Docking Station, Notebook Dockingstation, Laptop-Halter, Laptopständer, Notebook Halterung, Notebookhalter, Notebookständer, Video CaptureCard, Video Grabber, Videokarte, Videoschnittkarte, Videoschnittkarten, docking station |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |