Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu ETVSAV Internes Solid State Drive 2.5" 7,68 TB SAS
Fujitsu ETVSAV Internes Solid State Drive 2.5" 7,68 TB SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-8939525
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     ETVSAV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Fujitsu - SSD - 7.68 TB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SAS 12Gb/s
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
7.68 TB
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Leistung
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
1
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15.100,03*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15.244,84*
€ 18.141,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15.205,35*
€ 18.094,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15.126,36*
€ 18.000,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15.100,03*
€ 17.969,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.