Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell UltraSharp UP2720QA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8942938
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-UP2720QA
EAN/GTIN:
     5397184657218
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Mit dem 27-Zoll 4K Monitor mit integriertem Farbmessgerät und Thunderbolt 3 können Sie Ihrer Arbeit zu Ihren Bedingungen nachgehen.
Dell UltraSharp UP2720QA - LED-Monitor - 68.47 cm (27") - 3840 x 2160 4K UHD (2160p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1300:1 - 6 ms - 2xThunderbolt 3, 2xHDMI, DisplayPort - Schwarz - mit 3 Jahre erweiterte Basisaustauschgewährleistung
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
9.71 kg
Farbe
Schwarz
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
68.47 cm (27")
Besonderheiten
Bild für Bild, PremierColor-Technologie, Reihenschaltung möglich, ohne Quecksilber, arsenfreies Glas, Dell Easy Arrange, an 3 Seiten ohne Blende
Integrierte Peripheriegeräte
USB 3.2 Hub
Helligkeit
250 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei, 3H Hard Coating
Reaktionszeit
6 ms (Grau-zu-Grau schnell), 8 ms (Grau-zu-Grau normal)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
61.19 cm x 21.2 cm x 43.34 cm - mit Standfuß (niedrigste Position)
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
1300:1
Native Auflösung
4K UHD (2160p) 3840 x 2160 bei 60 Hz
Pixelpitch
0.1554 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
WLED Edgelight-Hintergrundbeleuchtung
Ppi
163
Herstellergarantie
Services im Bundle
3 Jahre erweiterte Basisaustauschgewährleistung
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle, Diebstahlschutz
Enthaltene Kabel
1 x Thunderbolt 3 / USB Typ-C Kabel ¦ 1 x DisplayPort-Kabel - DisplayPort zu DisplayPort ¦ SuperSpeed USB Typ-C Kabel - USB Typ A auf C ¦ 1 x HDMI-Kabel
Kennzeichnung
RoHS, halogenfrei, BFR-frei, PVC-free
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Energierverbrauch Sleep
0.5 Watt
Stromverbrauch (max.)
230 Watt
Stromverbrauch (typisch)
44 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI (HDCP 2.2) ¦ DisplayPort 1.4 (HDCP 2.2) ¦ Thunderbolt 3/USB-C Upstream/DisplayPort 1.4 Alt Mode ¦ Thunderbolt 3/USB-C Downstream/DisplayPort 1.4 Alt Mode ¦ 2 x USB 3.2 Gen 2 Downstream ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 Downstream mit Battery Charging 1.2 ¦ Audio Line-Out
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 61.19 cm - Tiefe: 21.2 cm - Höhe: 43.34 cm - Gewicht: 9.71 kg ¦ Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 61.19 cm - Tiefe: 21.2 cm - Höhe: 56.34 cm - Gewicht: 9.71 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 61.19 cm - Tiefe: 5.1 cm - Höhe: 37.68 cm - Gewicht: 5.55 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
14.14 kg
Mechanisch
Rotationswinkel
180
Neigungswinkel
-5/+21
Höheneinstellung
130 mm
Schwenkwinkel
90
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 951,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.022,76*
€ 1.217,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.022,47*
€ 1.216,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 995,04*
€ 1.184,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 976,40*
€ 1.161,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 951,02*
€ 1.131,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
FFPVJ
ab € 1.016,05*
Zubehör
Dell
NNFC7
ab € 941,12*
Zubehör
Dell
GXNR8
ab € 681,42*
Zubehör
Dell
7DW0T
ab € 693,17*
Zubehör
Dell
X1FRK
ab € 485,35*
Zubehör
Dell
X12V1
ab € 772,67*
Zubehör
Dell
2H3CX
ab € 723,77*
Zubehör
Dell
840T3
ab € 906,90*
Zubehör
Dell
CGCDJ
ab € 813,79*
Zubehör
Dell
X7DP6
ab € 1.126,07*
Zubehör
Dell
G4K5C
ab € 1.565,87*
Zubehör
Dell
7VJJP
ab € 933,12*
Zubehör
Dell
PD7X7
ab € 1.295,81*
Zubehör
Dell
91DHK
ab € 1.786,81*
Zubehör
Dell
DKM15
ab € 1.799,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.