Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL Latitude 9440 2-in-1 Intel® Core™ i7 i7-1365U Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen Quad HD+ 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL Latitude 9440 2-in-1 Intel® Core™ i7 i7-1365U Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen Quad HD+ 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
DELL Latitude 9440 2-in-1 Intel® Core™ i7 i7-1365U Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen Quad HD+ 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
DELL Latitude 9440 2-in-1 Intel® Core™ i7 i7-1365U Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen Quad HD+ 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
DELL Latitude 9440 2-in-1 Intel® Core™ i7 i7-1365U Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen Quad HD+ 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
DELL Latitude 9440 2-in-1 Intel® Core™ i7 i7-1365U Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen Quad HD+ 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
DELL Latitude 9440 2-in-1 Intel® Core™ i7 i7-1365U Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen Quad HD+ 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
DELL Latitude 9440 2-in-1 Intel® Core™ i7 i7-1365U Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen Quad HD+ 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
DELL Latitude 9440 2-in-1 Intel® Core™ i7 i7-1365U Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen Quad HD+ 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
DELL Latitude 9440 2-in-1 Intel® Core™ i7 i7-1365U Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen Quad HD+ 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
DELL Latitude 9440 2-in-1 Intel® Core™ i7 i7-1365U Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen Quad HD+ 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
DELL Latitude 9440 2-in-1 Intel® Core™ i7 i7-1365U Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen Quad HD+ 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
DELL Latitude 9440 2-in-1 Intel® Core™ i7 i7-1365U Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen Quad HD+ 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
DELL Latitude 9440 2-in-1 Intel® Core™ i7 i7-1365U Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen Quad HD+ 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
DELL Latitude 9440 2-in-1 Intel® Core™ i7 i7-1365U Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen Quad HD+ 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
DELL Latitude 9440 2-in-1 Intel® Core™ i7 i7-1365U Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen Quad HD+ 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
DELL Latitude 9440 2-in-1 Intel® Core™ i7 i7-1365U Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen Quad HD+ 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
DELL Latitude 9440 2-in-1 Intel® Core™ i7 i7-1365U Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen Quad HD+ 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
DELL Latitude 9440 2-in-1 Intel® Core™ i7 i7-1365U Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen Quad HD+ 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-111110289
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DKM15
EAN/GTIN:
     5397184803127
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
Dell Latitude 9440-Laptop mit Intel Core™ i7 Prozessoren (U Serie) der 13. Generation, bis zu 64 GB aktualisierbarem DDR4-Arbeitsspeicher, ExpressConnect und ExpressCharge.
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel Iris Xe Graphics
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
512 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
512 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
512 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express
NVMe
Ja
SSD-Formfaktor
M.2
SSD-Leistungsklasse
35
Prozessor Besonderheiten
CPU Konfiguration (max)
1
Akku/Batterie
Batteriekapazität
60 Wh
Anzahl Batteriezellen
3
Akku-/Batteriespannung
11.55 V
Akkuladezeit
3 h
Schnellladung
Ja
Batteriegewicht
235 g
Design
Produkttyp
Hybrid (2-in-1)
Produktfarbe
Grau
Formfaktor
Convertible (Ordner)
Intel® vPro™ Platform Eligibility
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
TCO
Sicherheit
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Keil
Fingerabdruckscanner
Ja
Windows Hello
Ja
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
2.0
Audio
Audio-Chip
Realtek ALC711-VD
Audio-System
MaxxAudio Pro
Anzahl eingebauter Lautsprecher
4
Lautsprecher Hersteller
Waves
Lautsprecherleistung
8 W
Eingebautes Mikrofon
Ja
Mikrofonanzahl
2
Kamera
Frontkamera
Ja
Auflösung Frontkamera (numerisch)
0.92 MP
Auflösung Frontkamera
1920 x 1080 Pixel
Frontkamera HD Typ
Full HD
Video-Capture Geschwindigkeit
30 fps
Infrarot (IR)-Kamera
Ja
Privatsphärenkamera
Ja
Tastatur
Eingabegerät
Clickpad
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
Ja
Spritzwassergeschützte Tastatur
Ja
Tastatur - Tastenanzahl
80
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
RAM-Speicher maximal
16 GB
Interner Speichertyp
LPDDR5-SDRAM
Speichertaktfrequenz
6000 MHz
Memory Formfaktor
On-board
Ohne ECC
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1530 g
Breite
310.5 mm
Tiefe
215 mm
Höhe (vorne)
14.92 mm
Höhe (hinten)
16.28 mm
Energie
Netzteilstärke
65 W
Netzteilfrequenz
50/60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
USB-Ladespannung
20,5,9,15 V
USB-Ladestrom
3.25 A
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Pro
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Betriebssystemsprache
Mehrsprachig
Testsoftware
No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only
Mitgelieferte Software
Windows System Driver
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
-15.2 - 3048 m
Höhe bei Lagerung
-15.2 - 10668 m
Stoßfestigkeit in Betrieb
140 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
160 G
Vibrationen in Betrieb
0.66 G
Vibrationen außer Betrieb
1.3 G
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards
802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Wi-Fi Datenrate (max)
2400 Mbit/s
Antennentyp
2x2
WLAN-Controllermodell
Intel Wi-Fi 6E AX211
Hersteller von WLAN-Controllern
Intel
Bluetooth
Ja
Leistungen
Umgebungslichtsensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Annäherungssensor
Ja
Gyroskop
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
14 "
Display-Auflösung
2560 x 1600 Pixel
Touchscreen
Ja
HD-Typ
Quad HD+
Panel-Typ
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Display Glasart
Gorilla Glass
Helligkeit
500 cd/m²
Pixel Abstand
0.1178 x 0.1178 mm
Pixeldichte
216 ppi
RGB-Farbraum
sRGB
Farbskala
100 %
Anzeigeverhalten Steigerung/Senkung
35 ms
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i7
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i7-1365U
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i7 Prozessoren der 13. Generation
Anzahl Prozessorkerne
10
Prozessor-Threads
12
Prozessor Boost-Frequenz
5.2 GHz
Leistungskern maximale Turbofrequenz
5.2 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz
3.9 GHz
Prozessor-Cache
12 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
TDP-down konfigurierbar
12 W
Grundleistung des Prozessors
15 W
Maximale Turboleistung
55 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Thunderbolt 4-Ports
3
Intel® Thunderbolt 4
Ja
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Typ Ladeanschluss
USB Typ-C
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
USB Power Delivery
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.733,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.854,60*
€ 2.206,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.853,23*
€ 2.205,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.806,84*
€ 2.150,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.774,07*
€ 2.111,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.733,19*
€ 2.062,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
DELL-0M0RT
ab € 28,30*
Zubehör
Dell
1DJXC
ab € 30,90*
Zubehör
Dell
DELL-2Y7R4
ab € 49,28*
Zubehör
Dell
L_3AD
ab € 38,86*
Zubehör
Dell
L_3HD
ab € 14,61*
Zubehör
Dell
DELL-DW316
ab € 34,17*
Zubehör
Dell
DBJBCBC064
ab € 17,77*
Zubehör
Dell
MWDV6
ab € 33,42*
Zubehör
Dell
N62CK
ab € 33,60*
Zubehör
Dell
DBQBJBC054
ab € 15,76*
Zubehör
Dell
DBQANBC067
ab € 35,03*
Zubehör
Dell
L_5AD
ab € 64,78*
Zubehör
Dell
L_5HD
ab € 22,95*
Zubehör
Dell
MK15
ab € 23,95*
Zubehör
Dell
DELLDA305Z
ab € 51,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.