Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell S2721QSA LED-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8947820
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-S2721QSA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Moderner 68.58 cm (27)-4K-UHD-Monitor, der die Wiedergabe von HDR-Inhalten unterstützt und ein beeindruckendes Unterhaltungserlebnis bietet.
Dell S2721QSA - LED-Monitor - 68.23 cm (27") - 3840 x 2160 4K UHD (2160p) @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - 2xHDMI, DisplayPort - Lautsprecher - mit 3 Jahre erweiterte Basisaustauschgewährleistung
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
6.4 kg
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
68.23 cm (27")
Besonderheiten
Bild in Bild, Bild für Bild, flimmerfreie Technologie, ohne Quecksilber, arsenfreies Glas, Dell Easy Arrange, Dell ComfortView, HDR Ready-Technologie, Low Blue Light-Technologie, an 3 Seiten ohne Blende
Farbunterstützung
1,07 Mrd. Farben
Helligkeit
350 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Anti-glare 3H hardness
Reaktionszeit
4 ms (Grau-zu-Grau extrem), 5 ms (Grau-zu-Grau schnell), 8 ms (Grau-zu-Grau normal)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
61.16 cm x 17.47 cm x 40.01 cm - mit Standfuß (niedrigste Position)
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
1000:1
Native Auflösung
4K UHD (2160p) 3840 x 2160 bei 60 Hz
Pixelpitch
0.1554 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
WLED Edgelight-Hintergrundbeleuchtung
Vertikale Bildwiederholrate
40 - 60 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
130 - 137 kHz
Ppi
163
Energie Effizienzklasse
Klasse F
Adaptive-Sync Technologie
AMD FreeSync
Energieklasse (HDR)
Klasse G
Farbraum
99% sRGB, 90% DCI-P3
Herstellergarantie
Services im Bundle
3 Jahre erweiterte Basisaustauschgewährleistung
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), integrierte Kabelführung, Unterstützung für VESA-Schnittstelle, Retail-Verpackung
Enthaltene Kabel
1 x HDMI-Kabel
Kennzeichnung
RoHS, weniger BFR, weniger PVC
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.2 Watt
Energierverbrauch Sleep
0.3 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.2 Watt
Stromverbrauch (max.)
52 Watt
Stromverbrauch (typisch)
28 Watt
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)
34.8 kWh/1.000 h
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
24.7 kWh/1.000 h
Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software
Dell Display Manager
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80% (nicht kondensierend)
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
3 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI ¦ DisplayPort 1.2 ¦ Audio Line-Out
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 61.16 cm - Tiefe: 17.47 cm - Höhe: 40.01 cm - Gewicht: 6.4 kg ¦ Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 61.16 cm - Tiefe: 17.47 cm - Höhe: 51.01 cm - Gewicht: 6.4 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 61.16 cm - Tiefe: 5.54 cm - Höhe: 36.46 cm - Gewicht: 4.7 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
9.2 kg
Mechanisch
Rotationswinkel
180
Neigungswinkel
-5/+21
Höheneinstellung
110 mm
Schwenkwinkel
60
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR-Version
8.0
TCO-zertifiziert
TCO Certified Displays 8
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 254,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,07*
€ 343,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,86*
€ 341,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,49*
€ 333,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,79*
€ 330,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,33*
€ 302,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
DELL-WD19S130W
ab € 105,13*
Zubehör
Dell
MM3_3AE3PAE
ab € 24,49*
Zubehör
Dell
ML3_3AE3PAE
ab € 29,27*
Zubehör
Dell
MM3_3AE5AE
ab € 43,60*
Zubehör
Dell
ML3_3AE5AE
ab € 38,37*
Zubehör
Dell
MM3_3AE5PAE
ab € 78,51*
Zubehör
Dell
ML3_3AE5PAE
ab € 82,53*
Zubehör
Dell
SP3022-DEMEA
ab € 56,93*
Zubehör
Dell
KM5221WBKB-BEL
ab € 31,83*
Zubehör
Dell
KM5221WBKB-NOR
ab € 38,56*
Zubehör
Dell
KM5221WBKB-SPN
ab € 47,76*
Zubehör
Dell
KM5221WBKB-INT
ab € 30,98*
Zubehör
Dell
KM7321WGY-BEL
ab € 61,40*
Zubehör
Dell
KM7321WGY-NOR
ab € 79,19*
Zubehör
Dell
KM7321WGY-INT
ab € 60,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.