Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Kunden-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 161-BBPH Interne Festplatte 3.5" 4 TB NL-SAS
DELL 161-BBPH Interne Festplatte 3.5" 4 TB NL-SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-8954366
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     161-BBPH
EAN/GTIN:
     5397184822654
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Erhöhen Sie die Massenspeicherkapazität Ihres Dell Systems mit der Festplatte von Dell. Sie verfügt über eine hohe Massenspeicherkapazität für die Speicherung großer Datenmengen.
Dell - Kunden-Kit - Festplatte - 4 TB - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) - SAS 12Gb/s - nearline - 7200 rpm
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap - nearline
Kapazität
4 TB
Merkmale
512 native ( 512n )
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
1 Jahr Garantie oder übernommene Dell-Systemgarantie
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
12 Gbit/s (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 199,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,31*
€ 243,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,98*
€ 242,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,97*
€ 241,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,28*
€ 240,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,47*
€ 237,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.