Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 820-1916589 Herst.-Nr.: AG4731TB EAN/GTIN: 4719331851644 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | AORUS Gen4 7300 - SSD - verschlüsselt - 1 TB - intern - M.2 2280 - PCIe 4.0 x4 (NVMe) - 256-Bit-AES Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | M.2 2280 | ![](/p.gif) | Breite | 22 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 80 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 2.3 mm | ![](/p.gif) | Gerätetyp | Solid State Drive - intern | ![](/p.gif) | Kapazität | 1 TB | ![](/p.gif) | Merkmale | TRIM-Unterstützung, Wear Leveling Support, NVM Express (NVMe) 1.4, DDR4 DRAM Cache, Phison E18 Controller, Over-Provision, 8-Kanal-Controller, kompatibel mit PlayStation, S.M.A.R.T. | ![](/p.gif) | Schnittstelle | PCIe 4.0 x4 (NVMe) | ![](/p.gif) | NAND-Flash-Speichertyp | 3D triple-level cell (TLC) | ![](/p.gif) | Hardwareverschlüsselung | Ja | ![](/p.gif) | Verschlüsselungsalgorithmus | 256-Bit-AES | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 5 Jahre / 700 TBW | Verschiedenes | Kennzeichnung | C-Tick, FCC, RoHS, WEEE, EAC, UKCA | Stromversorgung | Energieverbrauch | 6.6 Watt (Lesen) ¦ 6.7 Watt (Schreiben) ¦ 30 mW (Leerlauf) | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C | ![](/p.gif) | Max. Betriebstemperatur | 70 °C | ![](/p.gif) | Min. Lagertemperatur | -40 °C | ![](/p.gif) | Max. Lagertemperatur | 85 °C | Leistung | Interner Datendurchsatz | 7300 MBps (lesen)/ 6000 MBps (Schreiben) | ![](/p.gif) | SSD-Leistung | 700 TB | Zuverlässigkeit | MTBF | 1,600,000 Stunden | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe) - M.2 Card | ![](/p.gif) | Kompatibles Schaltfeld | M.2 2280 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 820 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,90* | ab € 77,35* | € 95,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 77,92* | € 96,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,50* | ab € 80,40* | € 99,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 3,50* | ab € 83,05* | € 102,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 1,00* | ab € 88,92* | € 109,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 820 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 820 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 820 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|