| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-8959316 Herst.-Nr.: 10GAS9901 EAN/GTIN: 0840006610946 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Fernseher, Spielekonsolen, YouTube - 4K hat sich durchgesetzt, und die Nachfrage nach Content explodiert. Mit 4K60 Pro bist du ganz vorne mit dabei. Sei stets einen Schritt voraus und gib deinen Fans die Qualität, die sie verdienen. Elgato Game Capture 4K60 Pro - Videoaufnahmeadapter - PCIe x4 Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 2.1 cm | ![](/p.gif) | Tiefe | 17.8 cm | ![](/p.gif) | Höhe | 12.1 cm | ![](/p.gif) | Gewicht | 270 g | ![](/p.gif) | Gerätetyp | Videoaufnahmeadapter | ![](/p.gif) | Schnittstellen Typ | PCIe x4 | Verschiedenes | Enthaltene Kabel | 1 x HDMI-Kabel - extern | Software / Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Windows 10 64-bit Edition | ![](/p.gif) | Details der Systemanforderungen | Windows 10 (64 bit) - Core i7 | Video | Leistungsmerkmale | Sofort-Spieleansicht, Flashback-Aufnahme, Stream Command | ![](/p.gif) | Schnittstellen Typ | HDMI | ![](/p.gif) | Audioeingabeunterstützung | Standard | ![](/p.gif) | Video-Modi | 1080/60p, 2160/60p | Erweiterung/Konnektivität | Kompatible Steckplätze | 1 x PCI Express x4 | ![](/p.gif) | Schnittstellen | 1 x Audio / Video - HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x Audio / Video - HDMI-Ausgang - 19-poliger HDMI Typ A |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |